Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationszange Professional, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A01 TH7 Zange Spitzzange
Bosch 1 600 A01 TH7 Zange Spitzzange
Bosch 1 600 A01 TH7 Zange Spitzzange
Bosch 1 600 A01 TH7 Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A01TH7
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01TH7
EAN/GTIN:
     4059952512549
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Kombinationszange
Zange Universalzange, Die Bosch Professional Kombinationszange ist aus hochfestem Chrom-Vanadium-Stahl mit speziell gehärteten Schneidekanten für eine längere Lebensdauer. Das optimierte Design mit großer Hebelwirkung erfordert bis zu 30 % weniger Krafteinsatz beim Schneiden als bei normalen Zangen, und der weiche Gummigriff mit rutschfesten Seitenelementen sorgt für eine bequeme und sichere Anwendung, besonders bei einhändiger Bedienung. Der maximale Schnittdurchmesser beträgt bei Weichdraht (220 N/mm²) 4,0 mm, bei Hartdraht (2.030 N/mm²) 2,0 mm
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Gewicht:
282 g | 0.282 kg
VDE-geprüft:
false
Schnittkreisdurchmesser hartes Material:
2.3 mm
Schnittkreisdurchmesser mittelhartes Material:
3.5 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
190 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
56 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
25 mm
Korrosionsbeständig:
nein
Zangentyp:
Kombizange
Polierter Zangenkopf:
nein
Einhandbedienung:
ja
Rutschfeste Griffseiten:
ja
Schnittkreisdurchmesser weiches Material:
4 mm
Durchmesser (max.):
4 mm
Gehärtete Schneidekante:
ja
Design mit großer Hebelwirkung:
ja
Schnittkreisdurchmesser sehr hartes Material:
2 mm
Material:
Chrom-Vanadium
VDE:
nein
Ergonomischer Handgriff:
ja
Softgriff:
ja
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Der Schaft aus hochfestem Chrom-Vanadium-Stahl und die speziell gehärteten Schneidekanten sind strapazierfähig und langlebig | Dank optimierter Hebelwirkung lässt sich müheloser Schneiden als mit Standardzangen | Die weiche, gummierte Grifffläche und rutschfesten Seitenelemente gewährleisten eine sichere Anwendung, besonders bei einhändiger Bedienung
Positionierung:
Robuste, langlebige Kombinationszange für professionelle Anwendungen
Neuheit:
nein
SOL Datum:
09.07.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Zange
Bruttogewicht:
0,285 kg
Nettogewicht:
0,264 kg
Volumen:
0,432 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A01V03
ab € 12,96*
Sonstiges
Bosch
1600A01TH9
ab € 10,36*
Sonstiges
Bosch
1600A01TH8
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.