Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter Set 12V (1 x 1,5 Ah, GAL 1210 CV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A01L3D
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01L3D
EAN/GTIN:
     4053423215311
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Starter-Set Starter Set 12V (1 x 1,5 Ah, GAL 1210 CV). Laden und loslegen – Flexibilität im 12V POWER FOR ALL-System. Set mit Ladegerät GAL 1210 CV und 1,5-Ah-Akku. Sorgt für Flexibilität und spart Geld. Kompatibel mit allen Home & Garden 12V-Akkus. Lange Akkulaufzeit – Durchführung von DIY-Projekten mit einer Ladung. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 12V 1.5Ah. Ladegerät GAL 1210 CV. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12,0 V
Akkuladespannung, bis zu:
12 V
Akkuladespannung:
12 V
Ladezeit bei 1,5 Ah 100% ca.:
94 min
Ladezeit bei 1,5 Ah (ReadyToGO 80%) ca.:
70 min
Ladedauer bei 1,5 Ah (ReadyToGO auf 80 %/100 %) ca.:
70 min
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
225 x 105 x 61 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
225 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
105 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
61 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
225 x 105 x 61 mm
Produktlinie:
GT HOME
Produktbeschreibung (kurz):
Laden und loslegen – Flexibilität im 12V POWER FOR ALL-System
TOP-Produktmerkmale:
Set mit Ladegerät GAL 1210 CV und 1,5-Ah-Akku | Sorgt für Flexibilität und spart Geld | Kompatibel mit allen Home & Garden 12V-Akkus | Lange Akkulaufzeit – Durchführung von DIY-Projekten mit einer Ladung | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Titel:
Starter-Set Starter Set 12V (1 x 1,5 Ah, GAL 1210 CV)
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 12V 1.5Ah | Ladegerät GAL 1210 CV | Kartonschachtel
SOL Datum:
31.03.2019
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
30.09.2019
Nennspannung:
12 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
530 g
Bruttogewicht:
0.5 kg
Nettogewicht:
0.335 kg
Volumen:
1.441 dm3
Abmessung Länge:
225 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
61 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.