Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Starter-Set: 2 x GBA 12 Volt, 2.0 Ah und GAL 12V-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A01 9R8 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
Bosch 1 600 A01 9R8 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A019R8
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A019R8
EAN/GTIN:
     3165140968188
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
Starter-Set 2 x GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40, 2 x 12-Volt-Akku mit 2,0 Ah Kapazität und Schnellladegerät, GBA 12V 2.0Ah: Kompakter Akku für die Bosch 12-Volt-Werkzeugpalette, GAL 12V-40: Hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12-Volt-Akkus. Laden von 12V-/2,0-Ah-Akkus von 0 % auf 80 % in nur 24 Minuten., Kompatibel seit 2005: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge., Karton. 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
175 g
Kapazität:
2.0 Ah
Akkuspannung:
12.0 V
Zellentyp:
Li-Ion
Gewicht Akku 1:
0 kg
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80 %) ca.:
24
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (100 %) ca.:
35
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca.:
24/35 min
Verpackungsabmessungen (Breite):
170 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
220 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
115 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
170 x 220 x 115 mm
Akkuladespannung, von:
10.8 V
Akku-Ladespannung, bis:
12 V
Akkuladespannung:
10.8 - 12 V
Ladestrom:
4.0 A
Gewicht Ladegerät:
0 kg
Positionierung:
2 x 12-Volt-Akku mit 2.0 Ah Kapazität und Schnellladegerät
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
GBA 12V 2.0Ah: Kompakter Akku für die Bosch 12-Volt-Werkzeugpalette | GAL 12V-40: Hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12-Volt-Akkus. Laden von 12V-/2.0-Ah-Akkus von 0 % auf 80 % in nur 24 Minuten. | Kompatibel seit 2005: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge.
Titel:
Starter-Set 2 x GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.09.2018
Lieferumfang:
Karton | 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
SOL Date:
01.09.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Bruttogewicht:
1,04 kg
Nettogewicht:
1 kg
Volumen:
4,301 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
170 mm
Abmessung Höhe:
115 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.