Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack ProCORE 18 Volt, 12.0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A01 6GU Zubehör für Akkuschrauber Akku Schwarz, Rot
Bosch 1 600 A01 6GU Zubehör für Akkuschrauber Akku Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A016GU
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A016GU
EAN/GTIN:
     3165140953023
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack ProCORE18V 12.0Ah, Der ProCORE 18V 12.0Ah liefert eine außergewöhnliche und konstante Leistung und ist der stärkste Akku mit der längsten Laufzeit in der ProCORE18V-Reihe. Der Akku liefert Leistung wie bei einem 2.000-Watt-Kabelgerät für Anwendungen, die maximale Ausdauer und Leistung erfordern. Für überlegene Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt der Akku außerdem über COOLPACK 2.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK 2.0-Technologie für eine um beeindruckende 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Standardakkus und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Der ProCORE18V 12.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit Ladezustandsanzeige. Karton. 1 x Akku ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht:
1350 g | 1.35 kg
Kapazität:
12.0 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
100 x 120 x 80 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
119 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
126 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
86 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
119 x 126 x 86 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
12.0 Ah
Positionierung:
Akku mit maximaler Leistung wie bei einem 2000-Watt-Kabelgerät und 12 Ah Kapazität für eine sehr lange Laufzeit
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Höchste Akkukapazität und Leistung für Anwendungen, die maximale Ausdauer und Leistung wie bei einem Kabelgerät erfordern | COOLPACK 2.0-Technologie sorgt dank überlegener Wärmeableitung für um 135 % längere Lebensdauer als bei Standardakkus | Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance
Titel:
Akkupack ProCORE18V 12.0Ah Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.03.2019
Lieferumfang:
Karton | 1 x Akku ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU)
SOL Date:
01.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Bruttogewicht:
1,475 kg
Nettogewicht:
1,475 kg
Volumen:
1,289 dm3
Abmessung Länge:
126 mm
Abmessung Breite:
119 mm
Abmessung Höhe:
86 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
D
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,82*
€ 229,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,38*
€ 225,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,03*
€ 223,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.