Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffersystem L-BOXX 374


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎1600A012G3 Blau ABS, Kunststoff
Bosch ‎1600A012G3 Blau ABS, Kunststoff
Bosch ‎1600A012G3 Blau ABS, Kunststoff
Bosch ‎1600A012G3 Blau ABS, Kunststoff
Bosch ‎1600A012G3 Blau ABS, Kunststoff
Bosch ‎1600A012G3 Blau ABS, Kunststoff
Bosch ‎1600A012G3 Blau ABS, Kunststoff
Bosch ‎1600A012G3 Blau ABS, Kunststoff
Bosch ‎1600A012G3 Blau ABS, Kunststoff
Bosch ‎1600A012G3 Blau ABS, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A012G3
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A012G3
EAN/GTIN:
     3165140917452
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Sammelbehälter
Schlüsselfinder-Zubehör
Sortierkasten
Koffersystem L-BOXX 374, Die L-BOXX 374 bietet eine verbesserte Aufbewahrungs- und Transportlösung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Der optimierte Klickmechanismus der L-BOXX ermöglicht einfaches Öffnen gestapelter Boxen für bequeme Handhabung. Die Box ist umfassend kompatibel mit den L-BOXX-Varianten, Werkzeugeinlagen sowie dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem und bietet somit absolute Flexibilität. Fest schließende Bügel und widerstandsfähiges Material sind Schlüsselelemente ihres robusten Designs und ein Handgriff an der Vorderseite ermöglicht einfaches Tragen. Sie eignet sich für die Aufbewahrung und den Transport mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, dem Aluminium Caddy und dem L-BOXX Roller. Die L-BOXX 374 hat eine Belastbarkeit bis 100 kg, eine Traglast bis 25 kg und eine Zugfestigkeit von 50 kg. Für ihr herausragendes Design wurde sie 2017 mit einem International Design Award und 2018 mit dem German Design Award sowie einem pro-K award ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Breite:
442 mm
Ausführung:
Koffer
Höhe:
389 mm
Tiefe:
357 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
396 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
446 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
358 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
396 x 446 x 358 mm
Materialausführung:
ABS
Geeignet für:
Alle Arten von Elektrowerkzeugen
Gewicht:
3.0 kg
Hohe Ladekapazität:
100 kg
Ladekapazität Box:
25 kg
Zugfestigkeit:
50 kg
Außenabmessungen (Breite):
442 mm
Außenabmessungen (Länge):
357 mm
Außenabmessungen (Höhe):
389 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
442 x 357 x 389 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Optimiertes Aufbewahren und Transportieren im Bosch Mobility System
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Optimierter Klickmechanismus der L-BOXX ermöglicht einfaches Öffnen gestapelter Boxen für bequemes Handling | Absolute Flexibilität: umfassende Kompatibilität mit den L-BOXX-Varianten, Werkzeugeinlagen und dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem | Robustes Design: widerstandsfähiges Material und fest schließende Bügel, Handgriff an der Vorderseite für einfaches Tragen
Titel:
Koffersystem L-BOXX 374 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
06.05.2018
SOL Date:
06.11.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Koffersystem
Bruttogewicht:
2,65 kg
Nettogewicht:
2,5 kg
Volumen:
62,178 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
389 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
PL
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.