Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät AL 1880 CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A011TZ
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A011TZ
EAN/GTIN:
     3165140923590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku bosch
Ladegerät Ladegerät AL 1880 CV. Praktisch und schnell – Laden aller POWER FOR ALL-Akkus mit 14,4 V oder 18 V. Kompatibel mit allen Home & Garden-Akkus mit 14,4 V oder 18 V. „Ready to go”-Anzeige für Einsatzbereitschaft gibt einen ausreichenden Ladestatus bei 80 % an. Kurze Ladezeiten. Vollständiges Laden von 4,0-Ah-Akkus in 35 Minuten und 6,0-Ah-Akkus in 62 Minuten. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. Karton
Weitere Informationen:
Akku-Ladespannung, von:
14.4 V
Akkuladespannung, bis zu:
18 V
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Ladezeit bei 1.5 Ah 100% ca.:
27 min
Ladezeit bei 2.0 Ah 100 % ca.:
30 min
Ladezeit bei 2.5 Ah 100% ca.:
36 min
Ladezeit bei 3.0 Ah 100% ca.:
46 min
Ladezeit bei 4.0 Ah 100% ca.:
35 min
Ladedauer bei 5.0 Ah 100 % ca.:
46 min
Ladezeit bei 6.0 Ah 100% ca.:
62 min
Ladedauer bei 4.0 Ah PowerPlus auf 100 % ca.:
51 min
Ladedauer bei 4.0 Ah (PowerPlus auf 80 %/100 %) ca.:
51 min
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Gewicht:
0.629 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
229 x 129 x 97 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
229 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
129 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
97 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
229 x 129 x 97 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Praktisch und schnell - Laden aller POWER FOR ALL-Akkus mit 14.4 V oder 18 V
TOP-Produktmerkmale:
Kompatibel mit allen Home & Garden-Akkus mit 14.4 V oder 18 V | „Ready to go”-Anzeige für Einsatzbereitschaft gibt einen ausreichenden Ladestatus bei 80 % an | Kurze Ladezeiten | Vollständiges Laden von 4.0-Ah-Akkus in 35 Minuten und 6.0-Ah-Akkus in 62 Minuten | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Ladegerät
Titel:
Ladegerät Ladegerät AL 1880 CV
Lieferumfang:
Karton
SOL Datum:
01.03.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.09.2018
Schnell-Ladegerät:
true
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Ladespannung:
14.4 V | 18 V
Bruttogewicht:
0,85 kg
Nettogewicht:
0,629 kg
Volumen:
2,865 dm3
Abmessung Länge:
229 mm
Abmessung Breite:
129 mm
Abmessung Höhe:
97 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, Schnellladegerät (Akku), Schnelllader (Akku)
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A005B0
ab € 33,63*
Sonstiges
Bosch
1600A011T8
ab € 52,99*
Sonstiges
Bosch
1600A00DD7
ab € 73,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.