Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack PBA 18V 2.5Ah W-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A00 5B0 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 1 600 A00 5B0 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 1 600 A00 5B0 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A005B0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A005B0
EAN/GTIN:
     3165140821629
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack Akkupack PBA 18V 2.5Ah W-B. Langanhaltende Leistung in Haus und Garten mit 18V POWER FOR ALL. Ausdauernd – Fast jedes DIY-Projekt kann mit einer einzigen Akkuladung erledigt werden. Top-Leistung und lange Lebensdauer. Bietet Flexibilität und spart Platz und Geld. Rund 40 DIY-, Garten- und Haushaltsgeräte können mit diesem Akku betrieben werden. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
330 g | 0.363 kg
Kapazität:
2.5 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
84 x 55 x 146 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
84 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
55 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
146 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
84 x 55 x 146 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Langanhaltende Leistung in Haus und Garten mit 18V POWER FOR ALL
TOP-Produktmerkmale:
Ausdauernd - Fast jedes DIY-Projekt kann mit einer einzigen Akkuladung erledigt werden | Top-Leistung und lange Lebensdauer | Bietet Flexibilität und spart Platz und Geld. Rund 40 DIY-, Garten- und Haushaltsgeräte können mit diesem Akku betrieben werden. | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Titel:
Akkupack Akkupack PBA 18V 2.5Ah W-B
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 2.5Ah | Karton
SOL Datum:
01.07.2015
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,425 kg
Nettogewicht:
0,363 kg
Volumen:
0,675 dm3
Abmessung Länge:
84 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
146 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.