Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack PBA 18V 6.0Ah W-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1600A00DD7 Akku
Bosch 1600A00DD7 Akku
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A00DD7
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00DD7
EAN/GTIN:
     3165140843010
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack Akkupack PBA 18V 6.0Ah W-C. Hervorragende Laufzeit und Leistung für Haus und Garten mit 18V POWER FOR ALL. Hervorragende Leistung und lange Lebensdauer. Sehr lange Laufzeit – Durchführung von umfangreichen und anspruchsvollen DIY-Projekten mit einer einzigen Akkuladung. Ideal für leistungsintensive Anwendungen wie Rasenmähen, Staubsaugen oder Sägearbeiten. Bietet Flexibilität und spart Platz und Geld. Rund 40 DIY-, Garten- und Haushaltsgeräte können mit diesem Akku betrieben werden. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 6.0Ah. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
640 g | 0.667 kg
Kapazität:
6 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
118 x 85 x 105 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
118 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
85 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
105 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
118 x 85 x 105 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Hervorragende Laufzeit und Leistung für Haus und Garten mit 18V POWER FOR ALL
TOP-Produktmerkmale:
Hervorragende Leistung und lange Lebensdauer | Sehr lange Laufzeit - Durchführung von umfangreichen und anspruchsvollen DIY-Projekten mit einer einzigen Akkuladung | Ideal für leistungsintensive Anwendungen wie Rasenmähen, Staubsaugen oder Sägearbeiten | Bietet Flexibilität und spart Platz und Geld. Rund 40 DIY-, Garten- und Haushaltsgeräte können mit diesem Akku betrieben werden. | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Titel:
Akkupack Akkupack PBA 18V 6.0Ah W-C
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 6.0Ah | Karton
SOL Datum:
01.01.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2018
Bruttogewicht:
0,739 kg
Nettogewicht:
0,667 kg
Volumen:
1,053 dm3
Abmessung Länge:
118 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
105 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033D2100
ab € 63,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.