Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack GBA 36 Volt, 6.0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A00 L1M Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 6000 mAh 36 V
Bosch 1 600 A00 L1M Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 6000 mAh 36 V
Bosch 1 600 A00 L1M Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 6000 mAh 36 V
Bosch 1 600 A00 L1M Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 6000 mAh 36 V
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A00L1M
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00L1M
EAN/GTIN:
     3165140867955
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack GBA 36V 6.0Ah, Der Akku GBA 36V 6.0Ah Professional ist ein leistungsstarker Akku mit maximaler Laufzeit aus der 36-Volt-Klasse von Bosch. Seine hohe Kapazität ermöglicht eine um 300 % längere Laufzeit als beim 36V 2.0Ah Professional. Darüber hinaus wird dank der COOLPACK 1.0-Technologie eine bessere Wärmeableitung am Akku von innen nach außen erreicht. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK-Technologie für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Bosch Professional 36-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten. Der GBA 36V 6.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkuladezustandsanzeige. Karton. 1 x Akku GBA 36V 6.0Ah (1 600 A00 L1M)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
1300 g | 1.3 kg
Kapazität:
6.0 Ah
Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
105 x 160 x 80 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
110 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
180 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
89 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
110 x 180 x 89 mm
Akkuspannung:
36.0 V
Akkukapazität:
6.0 Ah
Positionierung:
Leistungsstarker 6.0-Ah-Akku mit maximaler Laufzeit aus der 36-Volt-Klasse von Bosch
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Akkukapazität ermöglicht eine um 300 % längere Laufzeit als beim Modell 36V 2.0Ah Professional | COOLPACK 1.0 verbessert die Wärmeableitung am Akku von innen nach außen für längere Lebensdauer und Laufzeit | Kompatibel mit allen Bosch Professional 36-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten
Titel:
Akkupack GBA 36V 6.0Ah Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.03.2018
Lieferumfang:
Karton | 1 x Akku GBA 36V 6.0Ah (1 600 A00 L1M)
SOL Date:
01.04.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Bruttogewicht:
1,49 kg
Nettogewicht:
1,4 kg
Volumen:
1,762 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
89 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,89*
€ 196,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
061190700B
ab € 122,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.