Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexiClick-Aufsatz GFA 12-X, 1/4-Sechskant-Bithalteraufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A00F5J
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00F5J
EAN/GTIN:
     3165140847643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
FlexiClick-Aufsatz GFA 12-X, Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug., 1/4"-Sechkant-Bithalter mit Arretierung, Kompatibel mit GSR 12V-15 FC (0 601 9F6..), „Ein-Klick“-Halterung gewährleistet eine sofortige feste Verbindung mit dem Werkzeug, Vollständige Kontrolle – Der GFA 12-X Bithalter-Aufsatz sorgt dafür, dass eingesetzte Bits fest einrasten und sich nicht unbeabsichtigt lösen, Kompaktes Design – Kurze Bauform (159 mm mit GSR 12V-15 FC) ermöglicht präzises Arbeiten, Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
106 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
126 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
56 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
106 x 126 x 56 mm
Gewicht:
0,1 kg
Werkzeugabmessungen (Länge):
27 mm
Größe:
27 mm
Positionierung:
Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
1/4"-Sechkant-Bithalter mit Arretierung | Kompatibel mit GSR 12V-15 FC (0 601 9F6 ...) | „Ein-Klick“-Halterung gewährleistet eine sofortige feste Verbindung mit dem Werkzeug | Vollständige Kontrolle – Der GFA 12-X Bithalter-Aufsatz sorgt dafür, dass eingesetzte Bits fest einrasten und sich nicht unbeabsichtigt lösen | Kompaktes Design – Kurze Bauform (159 mm mit GSR 12V-15 FC) ermöglicht präzises Arbeiten
Titel:
FlexiClick-Aufsatz GFA 12-X Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
FlexiClick-Aufsatz
Schnellspannsystem:
false
Bruttogewicht:
0.149 kg
Nettogewicht:
0.106 kg
Volumen:
0.748 dm3
Abmessung Länge:
126 mm
Abmessung Breite:
106 mm
Abmessung Höhe:
56 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: bithalter, Bohrfutter, Zubehör für Bohrfutter
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019F6004
€ 79,31*
Sonstiges
Bosch
06019F6002
€ 114,38*
Sonstiges
Bosch
06019F6006
€ 235,33*
Sonstiges
Bosch
06019F6000
€ 209,04*
Sonstiges
Bosch
06019F6001
€ 167,62*
Sonstiges
Bosch
06019H3004
€ 110,34*
Sonstiges
Bosch
06019H3002
€ 143,49*
Sonstiges
Bosch
06019H3009
€ 294,17*
Sonstiges
Bosch
06019H3008
€ 337,49*
Sonstiges
Bosch
06019H300B
€ 226,20*
Sonstiges
Bosch
06019H3003
€ 202,73*
Sonstiges
Bosch
06019H3001
€ 229,86*
Sonstiges
Bosch
06019H3000
€ 250,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.