Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaughaube Easy-Adjust GDE 125 EA-S, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A003DH
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A003DH
EAN/GTIN:
     3165140800563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Systemzubehör GDE 125 EA-S, Die aufsteckbare Absaughaube GDE 125 EA-S Professional lässt sich leicht einstellen und ist mit den Bosch Professional Winkelschleifern mit 125 mm Scheibendurchmesser und Schraubkappe kompatibel. Sie kann in zwei einfachen Schritten montiert werden, ohne dass die Scheibe oder die Standardschutzvorrichtung entfernt werden muss – maximaler Komfort. Die Form der Absaughaube wurde für einen sauberen und reibungslosen Betrieb optimiert. Für Arbeiten, für die Präzision erforderlich ist, kann die einstellbare Schnitttiefe verwendet werden. Die Absaughaube ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
156 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
75 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
156 x 240 x 75 mm
Geeignet für Trennscheibendurchmesser:
125 mm
Maximale Schnitttiefe:
~ 25 mm
Kompatibel mit:
GWS 7-125…, GWS 9-125 P, GWS 700/710/750/880/900 (Ø 125 mm), GWS 18-125 V-Li
Gewicht:
0 kg
Kompatibilitätstyp der Schutzschaube:
Schutzhaube mit Feststellschraube
Positionierung:
Aufsteckbare Absaughaube für Bosch Professional Winkelschleifer mit 125 mm Scheibendurchmesser und Standardschutzvorrichtung mit Schraubkappe
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Praktische 2-stufige Aufsteckmontage ohne Demontage der Scheibe oder Absaughaube | Mit optimierter Form für sauberen und reibungslosen Betrieb | Mit einstellbarer Schnitttiefe für Arbeiten, für die Präzision erforderlich ist
Titel:
Systemzubehör GDE 125 EA-S Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
125 mm
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,52 kg
Nettogewicht:
0,52 kg
Volumen:
2,808 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
156 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601388108
ab € 40,59*
Sonstiges
Bosch
060139600A
ab € 43,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.