Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 880


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 880 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 880 W 1,9 kg
Bosch GWS 880 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 880 W 1,9 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-060139600A
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060139600A
EAN/GTIN:
     3165140901062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Winkelschleifer GWS 880, Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWS 880 Professional bietet herausragende Werkzeugführung bei verbesserter Leistungsfähigkeit in der 880-Watt-Klasse. Sein leistungsstarker 880-Watt-Motor sorgt für einen schnellen Arbeitsfortschritt. Dieser kleine Winkelschleifer bietet dank seines geringen Griffumfangs und seines ergonomischen Designs optimale Werkzeugführung. Außerdem verhindert sein Wiederanlaufschutz einen unkontrollierten Anlauf – für bessere Kontrolle und erhöhten Anwenderschutz. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Trennen und Schleifen von Metall, Fliesen und Mauerwerk konzipiert. Der GWS 880 Professional verfügt auch über eine Schutzhaube. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014). Schutzhaube (1 619 P07 183). Spannmutter (ET-Nr. 1 603 345 043). Zusatzgriff (ET-Nr. 2 602 025 067). Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 619 P08 927). Karton
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
880 W
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
11000 1/min | 11000 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
1.9 kg
Länge:
280 mm
Breite:
73 mm
Höhe:
100 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
7.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
7.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Schalter:
Arretierschalter
Verpackungsabmessungen (Breite):
124 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
122 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
124 x 360 x 122 mm
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 - 240 V
Nenneingangsleistung:
880 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11000 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Haupthandgriff:
Stabhandgriff
Scheiben-Ø:
125 mm
Gummischleifteller, Ø:
125 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
73 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
280 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
100 mm
Gewicht:
1.9 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
7.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
7.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Herausragende Werkzeugführung mit verbesserter Leistungsfähigkeit in der 880-Watt-Klasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kleiner Winkelschleifer mit leistungsstarkem 880-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt | Herausragende Werkzeugführung dank schlanken Griffumfangs und ergonomischen Designs | Wiederanlaufschutz verhindert einen unkontrollierten Anlauf für bessere Kontrolle und erhöhten Anwenderschutz
Einsatzbereiche:
Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schruppen von Beschichtungsstoff | Schleifen von Beton | Schruppen von eisenhaltigen Metallen | Schruppen von Holz | Schruppen von synthetischem Material | Schruppen von natürlichen Materialien | Schleifen von Stein | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Winkelschleifer GWS 880 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2018
Lieferumfang:
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | Schutzhaube (1 619 P07 183) | Spannmutter (ET-Nr. 1 603 345 043) | Zusatzgriff (ET-Nr. 2 602 025 067) | Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 619 P08 927) | Karton
SOL Date:
01.04.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
2,638 kg
Nettogewicht:
1,59 kg
Volumen:
5,446 dm3
Abmessung Länge:
360 mm
Abmessung Breite:
124 mm
Abmessung Höhe:
122 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, bosch elektro-winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608600180
ab € 13,05*
Zubehör
Bosch
2608600178
ab € 15,93*
Zubehör
Bosch
2608600176
ab € 15,93*
Zubehör
Bosch
2608600179
ab € 14,53*
Zubehör
Bosch
2608602217
ab € 1,30*
Zubehör
Bosch
2608602218
ab € 1,46*
Zubehör
Bosch
2608600177
ab € 14,54*
Zubehör
Bosch
2608600175
ab € 16,03*
Zubehör
Bosch
2608622108
ab € 8,44*
Zubehör
Bosch
2608622057
ab € 6,45*
Zubehör
Bosch
2608622109
ab € 10,98*
Zubehör
Bosch
2608622011
ab € 7,58*
Zubehör
Bosch
2608622058
ab € 8,81*
Zubehör
Bosch
2608622101
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2608622107
ab € 9,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.