Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade LS-Tray 92, BxHxT 371 x 92 x 314 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001RX
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001RX
EAN/GTIN:
     3165140767576
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Schublade LS-Tray 92, Die LS-Tray 92 Schublade gewährleistet eine flexible Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Sie gewährleistet eine universelle Lagerung und schnellen Zugriff durch ihr großes offenes Ablagefach, das sich für jede Art von Ausrüstung eignet. Dank ihrer Kompatibilität mit der LS-BOXX bietet die Schublade höchste Flexibilität bei der Aufbewahrung. Außerdem ermöglicht die LS-BOXX-Verrastung einen sicheren Transport
Weitere Informationen:
Materialausführung:
ABS
Verpackungsabmessungen (Breite):
311 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
396 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
108 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
311 x 396 x 108 mm
Gewicht:
0.6 kg
Außenabmessungen (Breite):
357 mm
Außenabmessungen (Länge):
316 mm
Außenabmessungen (Höhe):
92 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
357 x 316 x 92 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Flexible Aufbewahrung im Bosch Mobility System
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Universelle Aufbewahrung und schneller Zugriff auf jede Art von Ausrüstung durch ein geräumiges offenes Fach | Kompatibilität mit der LS-BOXX für höchste Flexibilität bei der Aufbewahrung | Sicherer Transport dank LS-BOXX-Verrastung
Titel:
Schublade LS-Tray 92 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Schublade
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Hängeschlossbügel:
false
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Höhe:
92 mm
Breite:
357 mm
Tiefe:
316 mm
Bruttogewicht:
0,622 kg
Nettogewicht:
0,6 kg
Volumen:
13,301 dm3
Abmessung Länge:
396 mm
Abmessung Breite:
311 mm
Abmessung Höhe:
108 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, werkzeugbox, Schublade
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.