Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffersystem i-BOXX 72 Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001RW
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001RW
EAN/GTIN:
     3165140767569
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Sortierkasten
Sortimentbox
Koffersystem i-BOXX 72 Bosch, Die i-BOXX 72 gewährleistet eine flexible Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Ihr transparenter Deckel gewährt eine klare Sicht auf den Inhalt der Box. Sie ist sowohl mit dem i-BOXX rack und der LS-BOXX als auch den i-BOXX inset box sets kompatibel, und bietet somit eine Fülle flexibler Aufbewahrungsoptionen. Ihre Verrastungsfunktion für das i-BOXX rack und die LS-BOXX macht sie zur idealen Lösung für einen sicheren Transport.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
314 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
367 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
75 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
314 x 367 x 75 mm
Materialausführung:
ABS
Gewicht:
0.9 kg
Außenabmessungen (Breite):
357 mm
Außenabmessungen (Länge):
316 mm
Außenabmessungen (Höhe):
72 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
357 x 316 x 72 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Flexible Aufbewahrung im Bosch Mobility System
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Transparenter Deckel gewährt klare Sicht auf den Inhalt der Box | Kompatibilität mit i-BOXX rack, LS-BOXX und i-BOXX inset box sets sorgt für flexible Aufbewahrungsoptionen | Verrastung für das i-BOXX rack und die LS-BOXX macht sie zur idealen Lösung für sicheren Transport
Titel:
Koffersystem i-BOXX 72 Bosch Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Koffersystem
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
sonstige
Hängeschlossbügel:
false
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Höhe:
72 mm
Breite:
357 mm
Tiefe:
316 mm
Bruttogewicht:
0,88 kg
Nettogewicht:
0,87 kg
Volumen:
8,643 dm3
Abmessung Länge:
367 mm
Abmessung Breite:
314 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.