Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Nivelliergerät GOL 20 G, mit Baustativ BT 160, Messstab GR 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GOL 20 G Professional Entfernungsmesser 20x 0 - 60 m
Bosch GOL 20 G Professional Entfernungsmesser 20x 0 - 60 m
Artikel-Nr.:
     C4310-061599404P
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     061599404P
EAN/GTIN:
     3165140609135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optisches Nivelliergerät
Nivelliergerät
Optisches Nivelliergerät GOL 20 G, Robust und zuverlässig – optimal geeignet für den Außenbereich, Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54), Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels, Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator, Linsenschutz. Senklot. Einstelldorn. Transportkoffer (1 600 A00 0LF). Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200). Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300)
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
3.0 mm/m
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
1.5 kg
Länge der Signalstrecke:
60 m
Batterieart:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Maßeinheit:
400 Gon
Vergrößerung:
20 x
Nivelliergenauigkeit:
± 3.0 mm auf 30 m
Arbeitsbereich, Wert:
60 m
Arbeitsbereich:
60 m
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Gewicht, ca.:
1.5 kg
Unterteilung der Produktkategorien:
Optisches Nivelliergerät
Positionierung:
Robust und zuverlässig - optimal geeignet für den Außenbereich
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54) | Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels | Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator
Titel:
Optisches Nivelliergerät GOL 20 G Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Linsenschutz | Senklot | Einstelldorn | Transportkoffer (1 600 A00 0LF) | Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200) | Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300)
SOL Date:
01.10.2010
Bruttogewicht:
9,38 kg
Nettogewicht:
7,8 kg
Volumen:
49,921 dm3
Abmessung Länge:
- -
Abmessung Breite:
- -
Abmessung Höhe:
- -
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,44*
€ 244,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,85*
€ 211,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601068400
ab € 0,69*
Sonstiges
Bosch
0601068401
ab € 0,69*
Sonstiges
Bosch
0601068000
ab € 3,59*
Sonstiges
Bosch
0601068002
ab € 214,71*
Sonstiges
Bosch
0601068001
ab € 0,69*
Sonstiges
Bosch
061599400C
ab € 197,87*
Sonstiges
Bosch
0601068003
ab € 214,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.