Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR, mit Schnellspannbohrfutter, Handwerkkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR, mit Schnellspannbohrfutter, Handwerkkoffer
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR, mit Schnellspannbohrfutter, Handwerkkoffer
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR, mit Schnellspannbohrfutter, Handwerkkoffer
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR, mit Schnellspannbohrfutter, Handwerkkoffer
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR, mit Schnellspannbohrfutter, Handwerkkoffer
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR, mit Schnellspannbohrfutter, Handwerkkoffer
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR, mit Schnellspannbohrfutter, Handwerkkoffer
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140463096
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     611332101
EAN/GTIN:
     3165140463096
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR. Der schnellste Multihammer in der 4-kg-Klasse. Vielfältiger Einsatz bei Meißel- und Bohrarbeiten sowie beim Arbeiten mit der Hohlbohrkrone. Bohrt bis zu 30 Prozent schneller (Durchmesser 25 mm) als andere Geräte seiner Klasse. Geringe Vibrationswerte von nur 12 m/s² für ermüdungsärmeres Arbeiten durch Bosch Vibration-Control. Extrem robust durch Aluminium-Getriebegehäuse. Blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus- und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall. Kompakte Bauweise für perfekte Handhabung. Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003), Maschinentuch, Handwerkerkoffer (2 605 438 651), Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212), Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213), Zusatzhandgriff (2 602 025 176), Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,7 kg | 4.7 kg
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus | SDS-plus
Nennaufnahme:
900 W
Leerlaufdrehzahl:
0–800 min-1
Einzelschlagenergie:
4,2 J
Triaxialer Vibrationswert:
12,0 m/s²
Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen:
90 mm
Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz:
32/13/32 mm
Nettogewicht:
4.800 kg
Bruttogewicht:
7.660 kg
Nennaufnahmeleistung:
900 W
SOL Date:
01.07.2009
Volumen:
0.022019 dm³
Abmessung Länge:
475 mm
Abmessung Breite:
365 mm
Abmessung Höhe:
127 mm
Spartenbezeichnung:
71
Herkunftsland:
DE
Positionierung:
Der schnellste Multihammer in der 4-kg-Klasse
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer mit SDS-plus
Packung Breite:
360 mm
Packung Höhe:
130 mm
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in Kunststoff | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in Holz | Meißeln in Stein | Schrauben
Weitere Vorteile:
Extrem robust durch Aluminium-Getriebegehäuse | Blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus- und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall | Kompakte Bauweise für perfekte Handhabung
Lieferumfang:
Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003) | Maschinentuch | Handwerkerkoffer (2 605 438 651) | Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212) | Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213) | Zusatzhandgriff (2 602 025 176) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)
Servicekategorie:
C
Packung Länge:
480 mm
Packung L/B/H:
480x360x130 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenndrehzahl:
0 – 800 min-1
1 Nenndrehzahl:
0 min-1
Schlagenergie, max.:
4.2 J
1 Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 min-1
2 Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
3600 min-1
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 – 3600 min-1
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
6 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis:
32 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer:
6 – 32 mm
2 Nenndrehzahl:
800 min-1
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer, von:
14 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer, bis:
25 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
14 – 25 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen:
90 mm
Max. Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schlagbohrer, Elektro-Schlagbohrmaschine, Elektroschlagbohrer, Elektroschlagbohrmaschine, bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds plus, Bohr- & Schlaghämmer, Bohrhämmer mit SDS-plus, Bohrhammer mit SDS-plus, GBH 4-32 DFR
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 438,77*
€ 474,81*
61 Tage
37
pro Stück
Frei Haus
ab € 442,73*
€ 477,83*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 450,48*
€ 488,26*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 470,92*
€ 506,18*
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 472,90*
€ 508,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,11*
€ 604,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,10*
€ 592,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,71*
€ 580,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,38*
€ 572,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,90*
€ 562,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 19,87*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,80*
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,59*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,90*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,23*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,09*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,81*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,42*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,52*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,97*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 14,95*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 15,92*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,22*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 46,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.