Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Miniakkuschrauber
>
Artikel
Akku-Schrauber PSR Select
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0603977005
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0603977005
EAN/GTIN:
4053423207231
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
mini-akkuschrauber
Akku-Schrauber PSR Select. Der Akku-Schrauber PSR Select: das passende Bit immer griffbereit. Integrierte Bit-Trommel – die drehbare Bit-Trommel beinhaltet die 12 wichtigsten Schraubeinsätze. Innovatives Bosch EasySelect – intuitive und leicht zu bedienende Select-Funktion für bequemes Wechseln der verschiedenen Bits. Beleuchtetes Sichtfenster – über das Sichtfenster können die einzelnen Bits schnell und einfach ausgewählt werden. Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie. Ausdauernd: bis zu 90 Schrauben mit einer Akkuladung. Kompakte Bauform für beste Handlichkeit und Kontrolle in der Anwendung. PowerLight – durch die eingebaute Leuchtdiode haben Sie Ihr Werkstück stets gut beleuchtet im Blick. Drehrichtungs- und Ladezustandsanzeige durch LED. Automatische Spindelarretierung zum manuellen Festziehen oder Lösen von Schrauben. Softgrip für einen besseren und bequemen Halt. 12 Standard-Schrauberbits. Netzgerät. Koffer
Weitere Informationen:
3,6 Volt:
ja
7,2 Volt:
nein
10,8 Volt:
nein
14,4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
nein
Power Control:
nein
Anwendung: Schrauben:
ja
Softgrip:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Bosch Electronic:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Ladezustandsanzeige:
ja
Drehrichtungsanzeige:
ja
Bosch EasySelect:
ja
Integrierter Akku:
nein
Akkuspannung:
3,6 V
Leerlaufdrehzahl:
210 min-1
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von:
3,5 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
4,5 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
3,5 / 4,5 Nm
Ladedauer:
4 h
Bohrfutter:
Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme
Schrauben-Ø bis:
5 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
103 x 294 x 261 mm
Gewicht:
0,500 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
103 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
294 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
261 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
103 x 294 x 261 mm
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2,5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1,5 m/s²
Produktlinie:
GT HOME
Produktbeschreibung (kurz):
Der Akku-Schrauber PSR Select: das passende Bit immer griffbereit
TOP-Produktmerkmale:
Integrierte Bit-Trommel – die drehbare Bit-Trommel beinhaltet die 12 wichtigsten Schraubeinsätze | Innovatives Bosch EasySelect – intuitive und leicht zu bedienende Select-Funktion für bequemes Wechseln der verschiedenen Bits | Beleuchtetes Sichtfenster – über das Sichtfenster können die einzelnen Bits schnell und einfach ausgewählt werden | Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie | Ausdauernd: bis zu 90 Schrauben mit einer Akkuladung | Kompakte Bauform für beste Handlichkeit und Kontrolle in der Anwendung | PowerLight – durch die eingebaute Leuchtdiode haben Sie Ihr Werkstück stets gut beleuchtet im Blick | Drehrichtungs- und Ladezustandsanzeige durch LED | Automatische Spindelarretierung zum manuellen Festziehen oder Lösen von Schrauben | Softgrip für einen besseren und bequemen Halt
Usage level:
Easy
Vergleichsmaßstab:
Akku-Schrauber
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schrauber
Titel:
Akku-Schrauber PSR Select
Lieferumfang:
12 Standard-Schrauberbits | Netzgerät | Koffer
SOL Date:
22.12.2018
Neuheit:
nein
Nennspannung:
3.6 V
Gewicht mit Akkupack:
0.50 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
210 1/min
Drehmomenteinstellung:
3.5 Nm | 4.5 Nm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 mm
Länge:
103 mm
Breite:
294 mm
Höhe:
261 mm
Bruttogewicht:
1.343 kg
Nettogewicht:
0.528 kg
Volumen:
7.904 dm3
Abmessung Länge:
103 mm
Abmessung Breite:
294 mm
Abmessung Höhe:
261 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
... >
Elektrowerkzeuge
>
Bohrer und Schrauber
>
Bosch IXO
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
Kabelfreie Helfer für Haus und Garten
... >
Gartengeräte
>
Akku-Geräte
>
Kabelfreie Helfer für Haus und Garten
Weitere Suchbegriffe:
Schrauber (Akku)
,
Akku-Schrauber
,
Schrauber
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 66,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
16-teiliges Schrauberbit-Set mit magnetischen Universalhalter
Bosch
2607019453
€ 10,45*
Zubehör
Mini-X-Line-Schrauberbit-Set, 25-teilig
Bosch
2607019676
€ 7,21*
Zubehör
Schrauberbit-Set Big-Bit, 25-teilig
Bosch
2607019503
€ 6,32*
Zubehör
Schrauberbit-Set Pocket, 10-teilig
Bosch
2607019510
€ 7,24*
Zubehör
Schrauberbit-Set, 10-teilig, inklusive SL
Bosch
2607019454
€ 7,64*
Zubehör
Schrauberbit-Set, 10-teilig, inklusive Torx
Bosch
2607019452
€ 7,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.