Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Ortungsgerät UniversalDetect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Universal Detect Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Bosch Universal Detect Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Bosch Universal Detect Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Bosch Universal Detect Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Bosch Universal Detect Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Artikel-Nr.:
     C4310-06036813Z0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06036813Z0
EAN/GTIN:
     4053423245264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Digitales Ortungsgerät UniversalDetect. Gründliches Abscannen von Wänden für sichereres Bohren. Ortungsgerät für das schnelle Überprüfen von Wänden, Decken oder Fußböden bis 10 cm. Orten von Metallobjekten, stromführenden Leitungen und Unterkonstruktionen in Trockenbauwänden. Intuitive Nutzerführung über animierte Schritt-für-Schritt-Anleitung. LED-Ampelsystem signalisiert, wo gebohrt werden kann. Praktische Auto-Kalibrierung für direktes Starten. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. 4 x Batterie 1,5V LR03 (AAA). eCommerce-Karton
Weitere Informationen:
Max. Suchtiefe:
100 cm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
true
Leitungssortier-Funktion:
false
Zur Suche von Holz:
true
Zur Suche von Metall:
true
Zur Suche von Kunststoff:
false
Max. Erkennungstiefe Holz:
25 mm
Max. Erkennungstiefe Metall:
100 mm
Max. Erkennungstiefe stromführende Leitung:
50 mm
Detektierbare Materialien:
Metall, spannungsführende Kabel und Holzunterkonstruktionen
Erfassungstiefe stromführende Leitungen, max.:
50 mm
Erfassungstiefe, Holz, max.:
25 mm
Erfassungstiefe, Metall, max.:
100 mm
Kalibrierung:
automatisch
Anzahl Batterien:
4
Batterie-Typ:
1.5-V-LR03 (AAA)
Batterie:
4 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Abschaltautomatik:
5 min
Gewicht:
0.340 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
255 x 90 x 56 mm
Detektion eisenhaltige/nicht eisenhaltige Metalle:
ja
Detektion spannungsführende Leitungen:
ja
Detektion nicht spannungsführende Leitungen:
ja
Detektion Holz/Balken unter Leichtbauwänden:
ja
Produktbeschreibung (kurz):
Gründliches Abscannen von Wänden für sichereres Bohren
TOP-Produktmerkmale:
Ortungsgerät für das schnelle Überprüfen von Wänden, Decken oder Fußböden bis 10 cm | Orten von Metallobjekten, stromführenden Leitungen und Unterkonstruktionen in Trockenbauwänden. | Intuitive Nutzerführung über animierte Schritt-für-Schritt-Anleitung | LED-Ampelsystem signalisiert, wo gebohrt werden kann | Praktische Auto-Kalibrierung für direktes Starten | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Usage level:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Digitales Ortungsgerät
Titel:
Digitales Ortungsgerät UniversalDetect
Lieferumfang:
4 x Batterie 1.5V LR03 (AAA) | eCommerce-Karton
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Bruttogewicht:
0,651 kg
Nettogewicht:
0,288 kg
Volumen:
2,462 dm3
Abmessung Länge:
269 mm
Abmessung Breite:
113 mm
Abmessung Höhe:
81 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672101
ab € 56,26*
Sonstiges
Bosch
06036721Z0
ab € 56,86*
Sonstiges
Bosch
0603672801
ab € 56,67*
Sonstiges
Bosch
0603681205
ab € 35,77*
Sonstiges
Bosch
06036812Z0
ab € 36,58*
Sonstiges
Bosch
0603681301
ab € 68,65*
Sonstiges
Bosch
0603663802
ab € 59,67*
Sonstiges
Bosch
0603663803
ab € 72,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.