Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser UniversalAngle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603676001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603676001
EAN/GTIN:
     4059952648224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Winkelmesser UniversalAngle. Präzises Messen und Übertragen von Winkeln. Winkel schnell und einfach messen, berechnen und übertragen. Messbereich 0°bis 220°, Schenkellänge 40 cm. Integrierte Funktionen zur präzisen Berechnung einfacher und doppelter Gehrungswinkel. Praktischer Schenkelauszug zum Messen in schwer zugänglichen Bereichen. Zur Montage von Fuß- und Zierleisten, Bodenbelägen und Fliesen. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. Karton. Schenkelverlängerung. Aufbewahrungshülle. 2 x Batterie 1,5V LR06 (AA)
Weitere Informationen:
Messbereich:
0° - 220°
Messgenauigkeit, Winkel:
± 0,2°
Messgenauigkeit, Libellen:
1,5
Genauigkeit der Winkelberechnung:
± 0,1°
Stromversorgung:
2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Batterieleistung, ca.:
25 h
Abschaltautomatik, ca.:
5 min
Schenkellänge:
40 cm
Gewicht, ca.:
0,89 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
425 x 58 x 41 mm
Rechenfunktion:
ja
Speicherfunktion:
ja
Produktlinie:
GT HOME
Produktbeschreibung (kurz):
Präzises Messen und Übertragen von Winkeln
TOP-Produktmerkmale:
Winkel schnell und einfach messen, berechnen und übertragen | Messbereich 0°bis 220°, Schenkellänge 40 cm | Integrierte Funktionen zur präzisen Berechnung einfacher und doppelter Gehrungswinkel | Praktischer Schenkelauszug zum Messen in schwer zugänglichen Bereichen | Zur Montage von Fuß- und Zierleisten, Bodenbelägen und Fliesen | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelmesser
Titel:
Winkelmesser UniversalAngle
Lieferumfang:
Karton | Schenkelverlängerung | Aufbewahrungshülle | 2 x Batterie 1,5V LR06 (AA)
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Breite:
58 mm
Länge:
425 mm
Bruttogewicht:
1.35 kg
Nettogewicht:
0.89 kg
Volumen:
3.067 dm3
Abmessung Länge:
495 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
59 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 92,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.