Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 360 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603663E09
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603663E09
EAN/GTIN:
     4053423244915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser bosch
kreuzlaser
Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 360 Set. Hochpräzise Nivellierung mit hervorragender Sichtbarkeit durch den gesamten Raum. Waagerechte 360°-Linie für genaues Ausrichten im ganzen Raum. Perfekt ausgerichtete senkrechte Linie für noch mehr Flexibilität. Grüne Laserlinien: bis zu viermal besser sichtbar, sogar bei hellen Lichtverhältnissen. Präzise, gut sichtbare Laserlinien mit einer Genauigkeit von +/- 0,4 mm/m, Selbstnivellierbereich. Perfekt für die Montage von Gardinenstangen, Steckdosen und abgehängten Decken. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. Karton. Stativ TT 150 (0 603 691 101). Aufbewahrungshülle. 4 x Batterie 1,5V LR6 (AA)
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
24 m
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Wellenlänge des Sensors:
500 nm
Genauigkeit:
0.4 mm/m
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Sichtbare Signalstrecke:
true
Rotierende Signalstrecke:
false
Batterieart:
sonstige
Breite:
66 mm
Höhe:
111 mm
Länge:
114 mm
Gewicht:
0.56 kg | 0.560 kg
Arbeitsbereich, ca.:
12 m
Durchmesser Arbeitsbereich:
24 m
Laserdiode, von:
500 nm
Laserdiode, bis:
540 nm
Laserdiode:
500 - 540 nm
Laserdiode, Laserlinie von:
500 nm
Laserdiode, Laserlinie bis:
540 nm
Laserdiode Laserlinie:
500 - 540 nm
Selbstnivellierzeit, typ.:
4 s
Nivellierbereich, Vorzeichen:
±
Nivellierbereich, Wert:
4 °
Nivellierbereich:
± 4 °
Öffnungswinkel:
120 °
Genauigkeit**:
± 0.4 mm/m
Stativ-Gewinde:
1/4"
Anzahl Batterien:
4
Batterie-Typ:
1.5-V-LR6 (AA)
Batterie:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
114 x 66 x 111 mm
Laser-Funktion wählbar:
ja
Lotfunktion:
nein
Im Set mit Stativ:
nein
Produktbeschreibung (kurz):
Hochpräzise Nivellierung mit hervorragender Sichtbarkeit durch den gesamten Raum
TOP-Produktmerkmale:
Waagerechte 360°-Linie für genaues Ausrichten im ganzen Raum | Perfekt ausgerichtete senkrechte Linie für noch mehr Flexibilität | Grüne Laserlinien: bis zu viermal besser sichtbar, sogar bei hellen Lichtverhältnissen | Präzise, gut sichtbare Laserlinien mit einer Genauigkeit von +/- 0.4 mm/m, Selbstnivellierbereich | Perfekt für die Montage von Gardinenstangen, Steckdosen und abgehängten Decken | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Kreuzlinien-Laser
Usage level:
Universal
Titel:
Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 360 Set
Lieferumfang:
Karton | Stativ TT 150 (0 603 691 101) | Aufbewahrungshülle | 4 x Batterie 1.5V LR6 (AA)
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Bruttogewicht:
2,358 kg
Nettogewicht:
0,471 kg
Volumen:
12,929 dm3
Abmessung Länge:
584 mm
Abmessung Breite:
169 mm
Abmessung Höhe:
131 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603663B06
ab € 131,31*
Sonstiges
Bosch
0603663B07
ab € 146,54*
Sonstiges
Bosch
0603663BZ0
ab € 132,14*
Sonstiges
Bosch
0603663BZ1
ab € 144,25*
Sonstiges
Bosch
0603663802
ab € 59,28*
Sonstiges
Bosch
0603663803
ab € 71,92*
Sonstiges
Bosch
0603663904
ab € 78,14*
Sonstiges
Bosch
0603663903
ab € 112,48*
Sonstiges
Bosch
0603663905
ab € 93,31*
Sonstiges
Bosch
0603663E05
ab € 109,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.