Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603663E05
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603663E05
EAN/GTIN:
     4059952648071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser bosch
kreuzlaser
Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 360. Hochpräzise Nivellierung mit hervorragender Sichtbarkeit durch den gesamten Raum. Waagerechte 360°-Linie für genaues Ausrichten im ganzen Raum. Perfekt ausgerichtete senkrechte Linie für noch mehr Flexibilität. Grüne Laserlinien: bis zu viermal besser sichtbar, sogar bei hellen Lichtverhältnissen. Präzise, gut sichtbare Laserlinien mit einer Genauigkeit von +/- 0,4 mm/m, Selbstnivellierbereich. Perfekt für die Montage von Gardinenstangen, Steckdosen und abgehängten Decken. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. Karton. Aufbewahrungshülle. 4 x Batterie 1,5V LR6 (AA)
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
24 m
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Wellenlänge des Sensors:
500 nm
Genauigkeit:
0.4 mm/m
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Sichtbare Signalstrecke:
true
Rotierende Signalstrecke:
false
Batterieart:
sonstige
Breite:
66 mm
Höhe:
111 mm
Länge:
114 mm
Gewicht:
0.56 kg | 0.560 kg
Arbeitsbereich, ca.:
12 m
Durchmesser Arbeitsbereich:
24 m
Laserdiode, von:
500 nm
Laserdiode, bis:
540 nm
Laserdiode:
500 - 540 nm
Laserdiode, Laserlinie von:
500 nm
Laserdiode, Laserlinie bis:
540 nm
Laserdiode Laserlinie:
500 - 540 nm
Selbstnivellierzeit, typ.:
4 s
Nivellierbereich, Vorzeichen:
±
Nivellierbereich, Wert:
4 °
Nivellierbereich:
± 4 °
Öffnungswinkel:
120 °
Genauigkeit**:
± 0.4 mm/m
Stativ-Gewinde:
1/4"
Anzahl Batterien:
4
Batterie-Typ:
1.5-V-LR6 (AA)
Batterie:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
114 x 66 x 111 mm
Laser-Funktion wählbar:
ja
Lotfunktion:
nein
Im Set mit Stativ:
nein
Produktbeschreibung (kurz):
Hochpräzise Nivellierung mit hervorragender Sichtbarkeit durch den gesamten Raum
TOP-Produktmerkmale:
Waagerechte 360°-Linie für genaues Ausrichten im ganzen Raum | Perfekt ausgerichtete senkrechte Linie für noch mehr Flexibilität | Grüne Laserlinien: bis zu viermal besser sichtbar, sogar bei hellen Lichtverhältnissen | Präzise, gut sichtbare Laserlinien mit einer Genauigkeit von +/- 0.4 mm/m, Selbstnivellierbereich | Perfekt für die Montage von Gardinenstangen, Steckdosen und abgehängten Decken | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Kreuzlinien-Laser
Usage level:
Universal
Titel:
Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 360
Lieferumfang:
Karton | Aufbewahrungshülle | 4 x Batterie 1.5V LR6 (AA)
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Bruttogewicht:
0,809 kg
Nettogewicht:
0,471 kg
Volumen:
2,365 dm3
Abmessung Länge:
162 mm
Abmessung Breite:
146 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603663B06
ab € 131,31*
Sonstiges
Bosch
0603663B07
ab € 147,23*
Sonstiges
Bosch
0603663BZ0
ab € 132,40*
Sonstiges
Bosch
0603663BZ1
ab € 144,25*
Sonstiges
Bosch
0603663802
ab € 59,51*
Sonstiges
Bosch
0603663803
ab € 71,63*
Sonstiges
Bosch
0603663904
ab € 78,14*
Sonstiges
Bosch
0603663903
ab € 112,48*
Sonstiges
Bosch
0603663905
ab € 93,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.