Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockensauger EasyVac 12: 1 Akkupack PBA 12V 2,0Ah O-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyVac 12 Handstaubsauger Schwarz, Grün Beutellos
Bosch EasyVac 12 Handstaubsauger Schwarz, Grün Beutellos
Artikel-Nr.:
     C4310-06033D0001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033D0001
EAN/GTIN:
     3165140850575
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Trockensauger EasyVac 12. Der leistungsstarke Akku-Handstaubsauger für verschiedenste Anwendungen. Wird durch Erweiterungsrohre und eine Bodendüse zum Bodenstaubsauger. Zuverlässige Laufzeit und eine konstante Saugleistung mit einer Akkuladung. Flachfaltenfilter und Vorfilter schützen die Bauteile im Gerät vor Staub. Fugendüse für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche. Bürstendüsenaufsatz für die sorgfältige Reinigung von Teppichen und rauen Oberflächen. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah. Ladegerät GAL 1210 CV. Bürstendüse (1 619 PA9 896). Fugendüse (1 619 PA9 897). Bodendüse (1 619 PA9 899). 2 Verlängerungsrohre (1 619 PA9 898). Filtereinheit (2 607 432 046). Zubehörhalterung (1 619 PA9 901). Karton
Weitere Informationen:
Breite:
236 mm
Höhe:
154 mm
Tiefe:
417 mm
Ausführung:
Handstaubsauger
Nennspannung:
12 V
Max. Batterielaufzeit:
22 min
Behältervolumen:
0.38 l
Teleskoprohr:
true
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
true
Gewicht:
0.8 kg
Max. Unterdruck (Turbine):
5 kPa
Max. Fördermenge (Turbine):
1 l/s
Behältervolumen (brutto):
0.38 l
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
ja
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
0.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Kompatibler Akku:
12V POWER FOR ALL
Akkukapazität:
2.0 Ah
Laufzeit:
2.0 Ah/17 min
Maschinengewicht mit Akku:
1.00 kg
Gewicht exkl. Akku:
0.8 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
417 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
236 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
154 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
417 x 236 x 154 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Der leistungsstarke Akku-Handstaubsauger für verschiedenste Anwendungen
TOP-Produktmerkmale:
Wird durch Erweiterungsrohre und eine Bodendüse zum Bodenstaubsauger | Zuverlässige Laufzeit und eine konstante Saugleistung mit einer Akkuladung | Flachfaltenfilter und Vorfilter schützen die Bauteile im Gerät vor Staub | Fugendüse für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche | Bürstendüsenaufsatz für die sorgfältige Reinigung von Teppichen und rauen Oberflächen | POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Trockensauger
Titel:
Akku-Trockensauger EasyVac 12
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 2.0Ah | Ladegerät GAL 1210 CV | Bürstendüse (1 619 PA9 896) | Fugendüse (1 619 PA9 897) | Bodendüse (1 619 PA9 899) | 2 Verlängerungsrohre (1 619 PA9 898) | Filtereinheit (2 607 432 046) | Zubehörhalterung (1 619 PA9 901) | Karton
SOL Date:
16.01.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
16.07.2017
Bruttogewicht:
1,99 kg
Nettogewicht:
1,77 kg
Volumen:
15,155 dm3
Abmessung Länge:
417 mm
Abmessung Breite:
236 mm
Abmessung Höhe:
154 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku-Handsauger, Akku-Handstaubsauger, Akku-Sauger, Akku-Staubsauger, Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, akku für bosch handstaubsauger gas 12v, akku handsauger, bosch akku-handsauger, Nass- und Trockensauger (Akku)
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608000665
ab € 2,45*
Zubehör
Bosch
2608000669
ab € 3,60*
Zubehör
Bosch
2608000667
ab € 9,70*
Zubehör
Bosch
2608000666
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.