Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NanoBlade-Säge EasyCut 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Easy Cut 50 Elektrische Stichsäge 7800 SPM 500 W 1,6 kg
Bosch Easy Cut 50 Elektrische Stichsäge 7800 SPM 500 W 1,6 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06033C8000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033C8000
EAN/GTIN:
     3165140830775
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
NanoBlade-Säge EasyCut 50. Einfache Tauchschnitte ohne Vorbohren. NanoBlade-Technologie sorgt für einfaches, vibrationsfreies Sägen. Wartungsfreie Verwendung der Sägeblätter: kein Ölen, Schärfen oder Spannen erforderlich. SDS-System ermöglicht einen schnellen, schlüssellosen Sägeblattwechsel. Abgewinkelte Fußplatte für einfach kontrollierbare Tauchschnitte. Ideal für Schnitte in Holz, holzbasierten Materialien und Kunststoff. nanoBLADE Wood Basic 50 (2 609 256 D83). Spanreißschutz (1 600 A00 3D9). Abdeckhaube für Absaugung (1 600 A00 3D8). Transparente Sägeblatt Schutzhülle (1 600 A00 J6Z). Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Nennleistungsaufnahme:
500 W
Gewicht:
1.6 kg | 1.600 kg
Länge:
291 mm
Breite:
386 mm
Höhe:
126 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Nennaufnahme:
500 W
Abgabeleistung:
370 W
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Drehzahl bei Leerlauf, bis zu:
7800 U/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 7800 U/min
Fußplatte:
Stahl
Schnitttiefe in Holz:
50 mm
Schnitttiefe in Kunststoff:
30 mm
Bosch SDS:
ja
Bosch Low Vibration:
ja
Bosch Electronic:
ja
Pendelung:
nein
Bosch CutControl:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Drehzahlvorwahl:
nein
Aluminiumbodenplatte:
nein
Staubblasfunktion:
ja
Bosch SDS-Fußplattenverstellung:
nein
Tool-Box:
nein
Softgrip:
ja
Staubabsaugung:
nein
Gehrungsschnittfunktion 0-45°:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
291 x 386 x 126 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
291 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
126 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
291 x 386 x 126 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Einfache Tauchschnitte ohne Vorbohren
TOP-Produktmerkmale:
NanoBlade-Technologie sorgt für einfaches, vibrationsfreies Sägen | Wartungsfreie Verwendung der Sägeblätter: kein Ölen, Schärfen oder Spannen erforderlich | SDS-System ermöglicht einen schnellen, schlüssellosen Sägeblattwechsel | Abgewinkelte Fußplatte für einfach kontrollierbare Tauchschnitte | Ideal für Schnitte in Holz, holzbasierten Materialien und Kunststoff
Unterteilung der Produktkategorien:
NanoBlade-Säge
Verbrauchsniveau:
Easy
Titel:
NanoBlade-Säge EasyCut 50
Lieferumfang:
nanoBLADE Wood Basic 50 (2 609 256 D83) | Spanreißschutz (1 600 A00 3D9) | Abdeckhaube für Absaugung (1 600 A00 3D8) | Transparente Sägeblatt Schutzhülle (1 600 A00 J6Z) | Kunststoffkoffer
SOL Datum:
05.06.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
05.12.2017
Bruttogewicht:
3,065 kg
Nettogewicht:
1,767 kg
Volumen:
14,097 dm3
Abmessung Länge:
291 mm
Abmessung Breite:
386 mm
Abmessung Höhe:
125,5 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609256D83
ab € 12,94*
Zubehör
Bosch
2609256D84
ab € 12,85*
Zubehör
Bosch
2609256D86
ab € 15,91*
Zubehör
Bosch
2609256F43
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.