Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Nass- und Trockensauger AdvancedVac 18V-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06033E1000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033E1000
EAN/GTIN:
     4059952570396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Akku-Nass- und Trockensauger AdvancedVac 18V-8. Gegen Schmutz und Staub und zum Aufblasen: der mobile 3-in-1-Nass- und Staubsauger. Ob trocken, feucht, grob oder fein: der AdvancedVac 18V-8 entfernt alle Arten von Schmutz. Anschließbar an Elektrowerkzeuge zur Staubentfernung beim Schleifen oder Bohren. Schnelles Aufblasen von Luftmatratzen oder Wegblasen von Laub mit der integrierten Blasfunktion. Zahlreiches Zubehör für verschiedenste Anwendungen in Haus und Garten, beim Auto oder Campen. Wechsel mit nur einem Klick zwischen Power-Modus und Eco-Modus für verlängerte Laufzeit. Universaladapter (2 609 256 F28). Haltegriff (2 609 256 F31). Schlauch 2,2 m, Ø 35 mm (2 609 256 F29). Bodendüse (2 609 256 F62). Saugrohre (2 609 256 F61). Fugendüse (2 608 000 661). Düsen für Befüllen/Entleeren (2 609 256 F64). Flachfaltenfilter (2 609 256 F65). 1 Papierstaubbeutel (2 609 256 F68)**. ** Nachkauf nur im 5er-Set. Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18,0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2,5 Ah
Gewicht exkl. Akku:
3,8 kg
10,8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Max. Saugkraft (Turbine):
92 mbar
Laufzeit:
4,0 Ah/24 min (Eco)
Max. Fördermenge (Turbine):
29 l/s
Behältervolumen (brutto):
8 l
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
376 x 278 x 295 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
398 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
355 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
335 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
398 x 355 x 335 mm
Produktlinie:
GT HOME
Produktbeschreibung (kurz):
Gegen Schmutz und Staub und zum Aufblasen: der mobile 3-in-1-Nass- und Staubsauger
TOP-Produktmerkmale:
Ob trocken, feucht, grob oder fein: der AdvancedVac 18V-8 entfernt alle Arten von Schmutz | Anschließbar an Elektrowerkzeuge zur Staubentfernung beim Schleifen oder Bohren | Schnelles Aufblasen von Luftmatratzen oder Wegblasen von Laub mit der integrierten Blasfunktion | Zahlreiches Zubehör für verschiedenste Anwendungen in Haus und Garten, beim Auto oder Campen | Wechsel mit nur einem Klick zwischen Power-Modus und Eco-Modus für verlängerte Laufzeit
Usage level:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Nass- und Trockensauger
Titel:
Akku-Nass- und Trockensauger AdvancedVac 18V-8
Lieferumfang:
Universaladapter (2 609 256 F28) | Haltegriff (2 609 256 F31) | Schlauch 2,2 m, Ø 35 mm (2 609 256 F29) | Bodendüse (2 609 256 F62) | Saugrohre (2 609 256 F61) | Fugendüse (2 608 000 661) | Düsen für Befüllen/Entleeren (2 609 256 F64) | Flachfaltenfilter (2 609 256 F65) | 1 Papierstaubbeutel (2 609 256 F68)** | ** Nachkauf nur im 5er-Set | Karton
SOL Date:
01.09.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2021
Tiefe:
376 mm
Breite:
278 mm
Höhe:
295 mm
Spannung:
18 V
Behältervolumen:
8 l
Luftmenge pro Saugmotor:
29 l/s
Bruttogewicht:
5.73 kg
Nettogewicht:
4.8 kg
Volumen:
47.332 dm3
Abmessung Länge:
398 mm
Abmessung Breite:
355 mm
Abmessung Höhe:
335 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 99,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 F65
€ 12,66*
Zubehör
Bosch
2 609 256 F67
€ 2,8175*
Zubehör
Bosch
2608000661
€ 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.