Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schwingschleifer
>
Elektroschwingschleifer
>
Artikel
Multischleifer PSM 200 AES + SystemBox
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06033B6002
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033B6002
EAN/GTIN:
4053423222036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Elektro-Schwingschleifer
Multischleifer PSM 200 AES + SystemBox. Leistungsstarker Multischleifer mit Schleifplattenoptionen und Drehzahlregelung. Umfasst drei- und viereckige Schleifplatte für die Bewältigung verschiedenster Projekte. Einfacher und schneller Schleifvorsatzwechsel durch SDS-System. Elektronische Drehzahlvorwahl sorgt für die perfekte Drehzahl passend zu Arbeit und Material. Ideal zum Schleifen mittelgroßer und größerer flacher Oberflächen sowie von Ecken und Kanten. Für die Bearbeitung von Oberflächen aus Holz oder Metall sowie gestrichener und lasierter Oberflächen. Einzelne SystemBox Größe M (1 600 A01 SR4). Mittelgroße Zubehörbox Größe M (1 600 A01 V7R). Schmale Schleifplattenverlängerung (2 608 000 199). Schleifplattenverlängerung (2 608 000 200). Schleifblätter P 80, 5 Stck. (2 609 256 A38). 10-tlg. Schleifpapier-Set P 80 - für Schleifplatte in Bügeleisenform (2 609 256 A63). 10-tlg. Schleifpapier-Set P 80 – für rechteckige Schleifplatte (2 609 256 A82). Karton
Weitere Informationen:
Micro-Klettverschluss:
ja
Bosch-SDS:
ja
Micro-Filtersystem:
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
Bosch Electronic:
ja
Magnesium Schleifplatte XXL:
nein
Softgrip:
ja
Spannung:
230 V
Schwingzahl, von:
6000 min-1
Schwingzahl, bis zu:
26.000 min-1
Schwingzahl:
6000 – 26.000 min-1
Nennaufnahme:
200 W
Schleiffläche bügeleisenform:
104 cm²
Schleiffläche rechteckig:
164 cm²
Schwingkreisdurchmesser:
1,8 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
311 x 102 x 158 mm
Gewicht:
1,400 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
343 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
171 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
390 x 343 x 171 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
7,0 m/s²
Unsicherheit K []:
1,5 m/s²
Produktlinie:
GT HOME
Produktbeschreibung (kurz):
Leistungsstarker Multischleifer mit Schleifplattenoptionen und Drehzahlregelung
TOP-Produktmerkmale:
Umfasst drei- und viereckige Schleifplatte für die Bewältigung verschiedenster Projekte | Einfacher und schneller Schleifvorsatzwechsel durch SDS-System | Elektronische Drehzahlvorwahl sorgt für die perfekte Drehzahl passend zu Arbeit und Material | Ideal zum Schleifen mittelgroßer und größerer flacher Oberflächen sowie von Ecken und Kanten | Für die Bearbeitung von Oberflächen aus Holz oder Metall sowie gestrichener und lasierter Oberflächen
Vergleichsmaßstab:
Multischleifer
Unterteilung der Produktkategorien:
Multischleifer
Titel:
Multischleifer PSM 200 AES + SystemBox
Lieferumfang:
Einzelne SystemBox | Größe M (1 600 A01 SR4) | Mittelgroße Zubehörbox | Größe M (1 600 A01 V7R) | Schmale Schleifplattenverlängerung (2 608 000 199) | Schleifplattenverlängerung (2 608 000 200) | Schleifblätter P 80, 5 Stck. (2 609 256 A38) | 10-tlg. Schleifpapier-Set P 80 - für Schleifplatte in Bügeleisenform (2 609 256 A63) | 10-tlg. Schleifpapier-Set P 80 – für rechteckige Schleifplatte (2 609 256 A82) | Karton
SOL Date:
19.05.2020
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.11.2020
Nennleistungsaufnahme:
200 W
Leerlaufschwingzahl:
6000 1/min
Schleifmittelbefestigung:
kletten
Maschinengewicht:
1.4 kg
Länge:
390 mm
Breite:
343 mm
Höhe:
171 mm
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
7.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
3.772 kg
Nettogewicht:
3.772 kg
Volumen:
22.779 dm3
Abmessung Länge:
389.5 mm
Abmessung Breite:
343 mm
Abmessung Höhe:
170.5 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
... >
Elektrowerkzeuge
>
Schleifmaschinen
>
Multischleifer
... >
Bosch
>
Elektrowerkzeuge
>
SystemBox
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Vibrationsschleifer
,
Elektroschwingschleifer
,
Schwingschleifer (elektrisch)
,
Vibrationsschleifer (elektrisch)
,
elektro-schwingschleifer bosch
,
elektro schwingschleifer
,
Multifunktionsschleifer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 117,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lamellenschleifvorsatz Universal, passend zu GDA 280 E
Bosch
2608000200
€ 7,97*
Zubehör
Schleifblatt C430, 93 x 186 mm, 120, 8 Löcher, 10er-Pack
Bosch
2608605306
€ 4,09*
Zubehör
Schleifblatt C430, 93 x 186 mm, 80, 8 Löcher, 10er-Pack
Bosch
2608605304
€ 4,06*
Zubehör
Schleifblatt-Set C470 und C430, 102 x 62, 93 mm, 40 - 180, 25er-Pack
Bosch
2608607417
€ 12,32*
Zubehör
Schleifblatt-Set für Multischleifer, 25-teilig, 11 Löcher, 102 x 62 mm, 40 - 180
Bosch
2607017112
€ 11,64*
Zubehör
Schleifblatt-Set für Multischleifer, 25-teilig, 4 Löcher, 170x98x20 mm, 80 - 180
Bosch
2607017113
€ 12,18*
Zubehör
Schleifzunge, flach
Bosch
2608000199
€ 7,52*
Zubehör
Schleifzunge, oval
Bosch
2608000198
€ 7,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.