Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2608605306 Herst.-Nr.: 2608605306 EAN/GTIN: 3165140161237 |
| |
|
| | |
| Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Die harte Schleifkörnung ist verschleißfest und gestattet eine längere und wiederholte Blattnutzung. Diese Produkt ist für das Aufrauen und Schleifen von Farben, Lacken, Füllstoffen, Grundierungen und Holzmaterialien vorgesehen und für das Anschleifen von Lack auf Oberflächen geeignet. Es ist zudem geeignet, um bestimmte Materialien nach der Benetzung zu schleifen oder Ränder zu entgraten. Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung. Weitere Informationen: | | Blattabmessung, Breite mm: | 93 | Blattabmessung, Länge mm: | 186 | Blattabmessung mm: | 93x186 | Körnung: | 120 | Lochung: | 8 Löcher | Vorteil HL (kurz): | Hohe Lebensdauer | Leistungsbeschreibung: | Außergewöhnlich lange Lebensdauer | (Version) Key RTB: | Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern für gleichmäßige Staubabsaugung ohne Verstopfen | Spezifisches RTB1: | Harte Schleifkörner sind verschleißfest und gestatten längere und wiederholte Blattnutzung | Spezifisches RTB3: | Vollständige Kunstharzklebung für Haltbarkeit | Material: | Farbe auf Holz | Hartholz | Produkttext, ZB grau: | 10er-Pack | SOL Date: | 01.07.2015 | Neuerscheinung: | nein | Breite: | 93 mm | Typ: | Rechteck | Länge: | 186 mm | Wasserfest: | false | Werkstoff des Trägers: | sonstige | Geeignet für Metall: | false | Geeignet für Holz: | true | Geeignet für Stein: | false | Geeignet für Farbe: | true | Geeignet für Glas: | false | Mit Lochung zur Staubabsaugung: | true | Klettbefestigung: | true | Geeignet für (Auto-)Lack: | true | Bruttogewicht: | 0,079 kg | Nettogewicht: | 0,075 kg | Volumen: | 0,252 dm3 | Abmessung Länge: | 210 mm | Abmessung Breite: | 100 mm | Abmessung Höhe: | 12 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | - | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 13 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Schleifblatt, Blattware |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 150 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3713* | € 0,472* | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,354* | € 0,484* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,379* | € 0,507* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 69,00* | ab € 0,374* | € 0,514* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,383* | € 0,543* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|