Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse UniversalHeat 600 mit Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-06032A6101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06032A6101
EAN/GTIN:
     3165140887915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
bosch heissluftpistole 1800 watt
Heißluftgebläse UniversalHeat 600. Mehrzweck-Heißluftgebläse für den Einsatz in zahlreichen Anwendungsbereichen. Mit drei Temperatureinstellungen und abnehmbarem Wärmeschutz für vielseitige Verwendbarkeit. Mit Heizelement für kurze Aufheizzeit und gleichmäßige Wärmeabgabe. Mit dreistufigem Ein-/Aus-Schalter zum Einstellen von Temperatur und Luftstrom. Die Gebläserückseite ist mit einer rutschfesten, gummierten Oberfläche zum Aufstellen des Geräts versehen. Die vielfältige Auswahl aufgabenspezifischer Düsen ist optimal auf jeden Anwendungsfall ausgelegt. Glasschutzdüse, Länge 75 mm (1 609 390 452). Tragekoffer
Weitere Informationen:
Temperatur:
50 °C | 600 °C | 50 / 300 / 600 °C
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Maschinengewicht:
0.53 kg
Luftmenge:
500 l/min
Versorgungsspannung:
230 V
Länge:
362 mm
Breite:
288 mm
Höhe:
122 mm
Nennaufnahme:
1800 W
Temperatur, 1. Stufe:
50 °C
Temperatur, 2. Stufe:
300 °C
Temperatur, 3. Stufe:
600 °C
Luftstrom, 1. Stufe:
200 l/min
Luftstrom, 2. Stufe:
350 l/min
Luftstrom, 3. Stufe:
500 l/min
Luftstrom:
200 / 350 / 500 l/min
Gewicht:
0.530 kg
Thermostop:
nein
Constant-Electronic:
nein
Luftmengenregulierung:
nein
Display:
nein
Softgrip:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Spannung:
230 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
362 x 288 x 122 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
362 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
288 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
122 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
362 x 288 x 122 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Mehrzweck-Heißluftgebläse für den Einsatz in zahlreichen Anwendungsbereichen
TOP-Produktmerkmale:
Mit drei Temperatureinstellungen und abnehmbarem Wärmeschutz für vielseitige Verwendbarkeit | Mit Heizelement für kurze Aufheizzeit und gleichmäßige Wärmeabgabe | Mit dreistufigem Ein-/Aus-Schalter zum Einstellen von Temperatur und Luftstrom | Die Gebläserückseite ist mit einer rutschfesten, gummierten Oberfläche zum Aufstellen des Geräts versehen | Die vielfältige Auswahl aufgabenspezifischer Düsen ist optimal auf jeden Anwendungsfall ausgelegt
Unterteilung der Produktkategorien:
Heißluftgebläse
Usage level:
Universal
Titel:
Heißluftgebläse UniversalHeat 600
Lieferumfang:
Glasschutzdüse, Länge 75 mm (1 609 390 452) | Tragekoffer
SOL Date:
01.06.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2018
Bruttogewicht:
1,63 kg
Nettogewicht:
0,747 kg
Volumen:
12,719 dm3
Abmessung Länge:
362 mm
Abmessung Breite:
288 mm
Abmessung Höhe:
122 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
MD
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, bosch professional heißluftgebläse, Heißluftgebläse (elektrisch), Elektrisches Heißluftgebläse, Elektroheißluftgebläse
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609201795
ab € 10,05*
Zubehör
Bosch
1609390451
ab € 11,38*
Zubehör
Bosch
1609201796
ab € 9,97*
Zubehör
Bosch
1609390452
ab € 11,14*
Zubehör
Bosch
1609201648
ab € 7,74*
Zubehör
Bosch
1609390453
ab € 9,44*
Zubehör
Steinel
70313
ab € 4,32*
Zubehör
Bosch
1609201751
ab € 12,57*
Zubehör
Steinel
070212
ab € 4,93*
Zubehör
Steinel
074715
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.