Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse EasyHeat 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-06032A6000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06032A6000
EAN/GTIN:
     3165140887861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
bosch professional heißluftgebläse
Heißluftgebläse EasyHeat 500. Komfortables Heißluftgebläse für sichere Handhabung. Niedriges Gewicht und kompaktes Design bei geringer Größe für einfache und sichere Handhabung. Mit komfortabler Griffzone für gute Steuerung. Zwei selbsterklärende Symbole zur Darstellung der beiden benutzerfreundlichen Einstellungen. Die Gebläserückseite ist mit einer rutschfesten, gummierten Oberfläche zum Aufstellen des Geräts versehen. Die vielfältige Auswahl aufgabenspezifischer Düsen ist optimal auf jeden Anwendungsfall ausgelegt. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Temperatur:
300 °C | 500 °C | 300 / 500 °C
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Maschinengewicht:
0.47 kg
Versorgungsspannung:
230 V
Länge:
276 mm
Breite:
273 mm
Höhe:
99 mm
Nennaufnahme:
1600 W
Temperatur, 1. Stufe:
300 °C
Temperatur, 2. Stufe:
500 °C
Luftstrom, 1. Stufe:
240 l/min
Luftstrom, 2. Stufe:
450 l/min
Luftstrom:
240 / 450 l/min
Gewicht:
0.470 kg
Thermostop:
nein
Constant-Electronic:
nein
Luftmengenregulierung:
nein
Display:
nein
Softgrip:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Spannung:
230 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
276 x 273 x 99 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
276 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
273 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
99 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
276 x 273 x 99 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Komfortables Heißluftgebläse für sichere Handhabung
TOP-Produktmerkmale:
Niedriges Gewicht und kompaktes Design bei geringer Größe für einfache und sichere Handhabung | Mit komfortabler Griffzone für gute Steuerung | Zwei selbsterklärende Symbole zur Darstellung der beiden benutzerfreundlichen Einstellungen | Die Gebläserückseite ist mit einer rutschfesten, gummierten Oberfläche zum Aufstellen des Geräts versehen | Die vielfältige Auswahl aufgabenspezifischer Düsen ist optimal auf jeden Anwendungsfall ausgelegt
Unterteilung der Produktkategorien:
Heißluftgebläse
Usage level:
Easy
Titel:
Heißluftgebläse EasyHeat 500
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.06.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2018
Bruttogewicht:
0,921 kg
Nettogewicht:
0,686 kg
Volumen:
7,459 dm3
Abmessung Länge:
276 mm
Abmessung Breite:
273 mm
Abmessung Höhe:
99 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
MD
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Heißluftgebläse (elektrisch), Elektrisches Heißluftgebläse, Elektroheißluftgebläse
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609201795
ab € 10,04*
Zubehör
Bosch
1609390451
ab € 11,39*
Zubehör
Bosch
1609201796
ab € 9,96*
Zubehör
Bosch
1609390452
ab € 11,21*
Zubehör
Bosch
1609201648
ab € 7,70*
Zubehör
Bosch
1609390453
ab € 9,42*
Zubehör
Bosch
1609201751
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.