Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammertacker HMT 53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 603 038 002 Handtacker
Bosch 0 603 038 002 Handtacker
Artikel-Nr.:
     C4310-0603038002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603038002
EAN/GTIN:
     3165140101349
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Der Hammertacker ist für Verpackungs-, Dekorations- und Isolierarbeiten geeignet. Durch die Schlagauslösung treiben Hammertacker beim Aufschlagen die Klammern mit enormen Kräften in das Material ein. Er ist für eine sichere Nutzung mit einem Fingerschutz ausgestattet. Das Magazin hat Platz für bis zu 200 Klammern für schnelles Befestigen von Stoffen, Folien, Pappen oder Isoliermaterial.
Weitere Informationen:
Hammertacker:
true
Länge:
290 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
35 mm
Vorteil HL (kurz):
Für Verpackungs-, Dekorations- oder Isolierarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Verpackung, Dekoration, Isolation
(Version) Key RTB:
Durch die Schlagauslösung treiben Hammertacker beim Aufschlagen die Klammern mit enormen Kräften in das Material ein
Spezifisches RTB1:
Für eine sichere Nutzung mit einem Fingerschutz ausgestattet
Spezifisches RTB2:
Magazin hat Platz für bis zu 200 Klammern für schnelles Befestigen von Stoffen, Folien, Pappen oder Isoliermaterial
Produkttext, ZB grau:
Hammertacker HMT 53 | <b>Geeignet für</b> Verpackungs-, Dekorations- oder Isolierarbeiten etc. | Handgriff mit Fingerschutz, Magazin für bis zu 200 Klammern | Passender Klammertyp 53, Länge 4, 6, 8 mm
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,576 kg
Nettogewicht:
0,57 kg
Volumen:
0,609 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.