Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapp- und Gehrungssäge GCM 10 GDJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCM 10 GDJ 5000 RPM 2000 W
Bosch GCM 10 GDJ 5000 RPM 2000 W
Bosch GCM 10 GDJ 5000 RPM 2000 W
Bosch GCM 10 GDJ 5000 RPM 2000 W
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B27000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B27000
EAN/GTIN:
     3165140692625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Kapp- und Gehrungssäge GCM 10 GDJ, Die Kapp- und Gehrungssäge GCM 10 GDJ Professional vereint Leistung auf dem neuesten Stand der Technik mit einem revolutionärem Design. Das Axial-Glide™-System von Bosch gewährleistet dauerhafte Präzision und sanftes Gleiten, sogar bei der Arbeit auf beengtem Raum. Sicher und komfortabel: Neigungseinstellung an der Vorderseite gewährleistet schnelles und einfaches Einstellen ohne das Risiko, hinter die Säge greifen zu müssen. Der Kopf kann in der Kappschnittposition fixiert werden für maximale Kappschnittkapazität. Diese Säge eignet sich ideal für die Verwendung bei hartem und weichem Holz, Holzverbundstoffen, MDF-Platten sowie Konstruktionsholz und ist die perfekte Wahl für alle Zuschnittarbeiten in Bereichen wie Zimmerei, Umbau, Fenstereinbau und Schrankbau. Die Säge ist mit den folgenden Arbeitstischen kompatibel: GTA 2500 Compact, GTA 2500 W, GTA 2600 und GTA 380 Die GCM 10 GDJ Professional bietet außerdem eine große, gut ablesbare Neigungs-/Gehrungsskala sowie große Anschläge und gefräste Winkel für eine optimale Materialstütze. 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 254 x 30 x 2,4 mm, 60 (2 608 642 530). Klemme (1 609 B06 203). Staubsack (ET-Nr. 1 609 B00 506)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Leerlaufdrehzahl:
4500 1/min | 5000 min-1
Gewicht:
29.0 kg | 31.6 kg
Neigungseinstellung links:
52 °
Neigungseinstellung rechts:
60 °
Sägeblattdurchmesser:
254 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Gehrungseinstellung links:
47 °
Gehrungseinstellung rechts:
47 °
Länge:
673 mm
Breite:
813 mm
Höhe:
521 mm
Neigungseinstellung, links:
52 °
Neigungseinstellung, rechts:
60 °
Neigungseinstellung:
52 ° L / 60 ° R
Verpackungsabmessungen (Breite):
630 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
760 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
550 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
630 x 760 x 550 mm
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Nenneingangsleistung:
2000 W
Schnittkapazität bei 0°, Höhe:
80 mm
Schnittkapazität bei 0°, Breite:
306 mm
Schnittkapazität 0°:
80 x 306 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe:
80 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite:
216 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung:
80 x 216 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe:
54 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite:
296 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung:
54 x 296 mm
Gehrungseinstellung, links:
47 °
Gehrungseinstellung, rechts:
47 °
Gehrungseinstellung:
47 ° L / 47 ° R
Werkzeugabmessungen (Breite):
813 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
673 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
521 mm
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
813 x673 x521 mm
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
5000 min-1
Positionierung:
Immer der richtige Schnitt: revolutionäres Design und beeindruckende Leistung kombiniert in einer Säge
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bosch Axial-Glide™-System für dauerhafte Präzision und langlebiger 2000-Watt-Motor mit Motorbremse für sicheres und effizientes Arbeiten | Sicher und komfortabel: Neigungseinstellung an der Vorderseite für schnelles und einfaches Einstellen, kein Greifen hinter die Säge notwendig | Kopf kann für maximale Kappschnittkapazität in der Kappschnittposition fixiert werden
Titel:
Kapp- und Gehrungssäge GCM 10 GDJ Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 254 x 30 x 2.4 mm, 60 (2 608 642 530) | Klemme (1 609 B06 203) | Staubsack (ET-Nr. 1 609 B00 506)
SOL Date:
30.11.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Kapp- und Gehrungssäge
Bruttogewicht:
34,1 kg
Nettogewicht:
31,7 kg
Volumen:
263,34 dm3
Abmessung Länge:
760 mm
Abmessung Breite:
630 mm
Abmessung Höhe:
550 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 653,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,77*
€ 820,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,65*
€ 815,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,32*
€ 798,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,82*
€ 787,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,24*
€ 777,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.