Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C mit 2x Akku ProCORE18V 8.0Ah in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 601 9J5 105 Bohrmaschine 2200 RPM 2,2 kg Schwarz, Grün
Bosch 0 601 9J5 105 Bohrmaschine 2200 RPM 2,2 kg Schwarz, Grün
Bosch 0 601 9J5 105 Bohrmaschine 2200 RPM 2,2 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-06019J5105
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J5105
EAN/GTIN:
     4059952523293
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C, Der GSB 18V-150 C Professional ist ein cleverer Schlagbohrschrauber mit einzigartiger Kraft und Kontrolle für leichtes, flexibles Arbeiten. Er eignet sich perfekt zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren und ermöglicht extrem schnellen Arbeitsfortschritt dank außergewöhnlich leistungsstarker ProCORE18V-Akkus und eines bürstenlosen Motors mit BITURBO-Technologie bei einem maximalen Drehmoment von 150 Nm. Seine raffinierte Electronic Angle Detection gewährleistet bei langen Schrauben immer den richtigen Winkel, und seine zuschaltbare KickBack Control für die Arbeit mit Lochsägen verringert das Risiko plötzlicher Rotation um die Achse, wenn das Werkzeug verklemmt. Dank Metallbohrfutter und Metallgetriebe ist der Schlagbohrschrauber jederzeit extrem zuverlässig und robust, wenn es wirklich darauf ankommt. Er ist die ideale Wahl zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren in verschiedenen Materialien wie Holz, Metall und Mauerwerk. Der Bohrschrauber ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Zusatzhandgriff (1 602 025 07Y). 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 93N). 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF). Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX-Einlage für Gerät
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
8.0 Ah
Nennspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 550 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 2200 1/min
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
20 mm
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
20 mm
Max. Drehmoment:
150 Nm
Drehmomenteinstellung:
84 Nm | 150 Nm
Max. Schlagzahl:
30000 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
16 mm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
20 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
20 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
150 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
150 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Gewicht ohne Akkupack:
2.2 kg
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Mauerwerk):
9.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk):
1.5 m/s²
Höhe:
220 mm
Schlagzahl, max.:
30000 bpm
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.:
20 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
220 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 445 x 155 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
150 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
84 Nm
Drehmoment (hart):
100 Nm
Drehmoment (max.):
150 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
84/100/150 Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
550 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
2200 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 550 / 0 - 2200 min-1
Gewicht exkl. Akku:
2.2 kg
Drehmomentstufen (Standard):
25
Drehmomentstufen (zusätzlich):
2
Drehmomentstufen:
25+2
Bohr-Ø Stahl, max.:
16 mm
Schrauben-Ø, max.:
13 mm
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]:
9.5 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Wenn Kraft zählt - der clevere Schlagbohrschrauber für einzigartige Power und Kontrolle
Langversion, Teil 1:
Der GSB 18V-150 C Professional ist ein cleverer Schlagbohrschrauber mit einzigartiger Kraft und Kontrolle für leichtes, flexibles Arbeiten. Er eignet sich perfekt zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren und ermöglicht extrem schnellen Arbeitsfortschritt dank außergewöhnlich leistungsstarker ProCORE18V-Akkus und eines bürstenlosen Motors mit BITURBO-Technologie bei einem maximalen Drehmoment von 150 Nm. Seine raffinierte Electronic Angle Detection gewährleistet bei langen Schrauben immer den richtigen Winkel, und seine zuschaltbare KickBack Control für die Arbeit mit Lochsägen verringert das Risiko plötzlicher Rotation um die Achse, wenn das Werkzeug verklemmt. Dank Metallbohrfutter und Metallgetriebe ist der Schlagbohrschrauber jederzeit extrem zuverlässig und robust, wenn es wirklich darauf ankommt.
Langversion, Teil 2:
Er ist die ideale Wahl zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren in verschiedenen Materialien wie Holz, Metall und Mauerwerk.
Langversion, Teil 3:
Der Bohrschrauber ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System), für maximale Leistung ProCORE18V ? 5.5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Extrem schneller Arbeitsfortschrittt dank ProCORE18V-Akkus und eines leistungsstarken bürstenlosen Motors mit einem maximalen Drehmoment von 150 Nm | Präzise Electronic Angle Detection und zuschaltbare KickBack Control ermöglichen einzigartige Kontrolle bei jedem Arbeitsschritt | Zuverlässig und robust dank Metallbohrfutter und Metallgetriebe
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Nassbohren in Beton | Nassbohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.09.2021
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (1 602 025 07Y) | 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 93N) | 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | L-BOXX-Einlage für Gerät
SOL Date:
01.06.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrschrauber
Bruttogewicht:
7,64 kg
Nettogewicht:
1,823 kg
Volumen:
24,831 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, bosch akku-bohrmaschine 18 v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Schlagbohrmaschine (Akku), Schlagbohrmaschine, Schlagbohrschrauber (Akku), Akku-Schlagbohrer
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,67*
€ 558,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,72*
€ 538,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,37*
€ 528,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,17*
€ 521,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,68*
€ 511,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,78*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,74*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,90*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,37*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,50*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,83*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,77*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,94*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,52*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,97*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,45*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,42*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,25*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,33*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.