Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-06019H4000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H4000
EAN/GTIN:
     3165140940764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28, Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional mit Schlagbohrfunktion ist der professionelle Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance. Das sehr widerstandsfähige Elektrowerkzeug ist für geringeren Verschleiß und eine höhere Lebensdauer mit einem 13-mm-Vollmetallbohrfutter ausgestattet. Zusätzlich ermöglicht das kompakte ergonomische Design bequemes Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 38 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 8 mm konzipiert. Seine Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 13 mm. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GSB 18V-28 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection und einen Lithium-Ionen-Akku. Karton
Weitere Informationen:
Max. Drehmoment:
63 Nm
Drehmomenteinstellung:
28 Nm | 63 Nm
Mit Ladegerät:
false
Akkukapazität:
0 Ah
Nennspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1900 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
38 mm
Höhe:
230 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
38 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Max. Schlagzahl:
28500 1/min
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Mauerwerk):
11.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk):
1.5 m/s²
Gewicht exkl. Akku:
1.2 kg
Werkzeugabmessungen (Höhe):
208 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
268 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
325 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
112 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
268 x 325 x 112 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
38 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
28 Nm
Drehmoment (hart):
63 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
28/63/- Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
500 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1900 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 500 / 0 - 1900 min-1
Schlagzahl, max.:
28500 bpm
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
2
Drehmomentstufen:
20+2
Bohr-Ø Stahl, max.:
13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.:
13 mm
Schrauben-Ø, max.:
8 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]:
11.5 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der professionelle Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse - mit Schlagbohrfunktion
Langversion, Teil 1:
Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional mit Schlagbohrfunktion ist der professionelle Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance. Das sehr widerstandsfähige Elektrowerkzeug ist für geringeren Verschleiß und eine höhere Lebensdauer mit einem 13-mm-Vollmetallbohrfutter ausgestattet. Zusätzlich ermöglicht das kompakte ergonomische Design bequemes Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 38 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 8 mm konzipiert. Seine Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 13 mm. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.
Langversion, Teil 2:
Der GSB 18V-28 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection und einen Lithium-Ionen-Akku.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance | 13-mm-Vollmetallbohrfutter für hohe Widerstandsfähigkeit, weniger Verschleiß und längere Lebensdauer | Kompaktes, ergonomisches Design ermöglicht bequeme Handhabung für angenehmes Arbeiten
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Nassbohren in Beton | Nassbohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
07.07.2018
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.01.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrschrauber
Bruttogewicht:
1,905 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Volumen:
9,755 dm3
Abmessung Länge:
325 mm
Abmessung Breite:
268 mm
Abmessung Höhe:
112 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,75*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,74*
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,71*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,91*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,86*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,84*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,92*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,53*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,96*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,44*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,39*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,18*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.