Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28, 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSB 18V-28 Professional 1900 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSB 18V-28 Professional 1900 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSB 18V-28 Professional 1900 RPM Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     C4310-06019E710B
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019E710B
EAN/GTIN:
     4059952603551
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28, Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional mit Schlagbohrfunktion ist der professionelle Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance. Das sehr widerstandsfähige Elektrowerkzeug ist für geringeren Verschleiß und eine höhere Lebensdauer mit einem 13-mm-Vollmetallbohrfutter ausgestattet. Zusätzlich ermöglicht das kompakte ergonomische Design bequemes Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 38 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 8 mm konzipiert. Seine Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 13 mm. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GSB 18V-28 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection und einen Lithium-Ionen-Akku. 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038). Ladegerät GAL 18V-20 Professional. 82-teiliges Zubehör-Set. L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
4.0 Ah
Nennspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1900 1/min
Max. Drehmoment:
63 Nm
Drehmomenteinstellung:
28 Nm | 63 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
38 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
38 mm
Höhe:
230 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Max. Schlagzahl:
28500 1/min
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Mauerwerk):
11.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk):
1.5 m/s²
Gewicht exkl. Akku:
1.2 kg
Werkzeugabmessungen (Höhe):
208 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
438 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
147 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
390 x 438 x 147 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
38 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
28 Nm
Drehmoment (hart):
63 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
28/63/- Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
500 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1900 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 500 / 0 - 1900 min-1
Schlagzahl, max.:
28500 bpm
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
2
Drehmomentstufen:
20+2
Bohr-Ø Stahl, max.:
13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.:
13 mm
Schrauben-Ø, max.:
8 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]:
11.5 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der professionelle Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse - mit Schlagbohrfunktion
Langversion, Teil 1:
Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional mit Schlagbohrfunktion ist der professionelle Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance. Das sehr widerstandsfähige Elektrowerkzeug ist für geringeren Verschleiß und eine höhere Lebensdauer mit einem 13-mm-Vollmetallbohrfutter ausgestattet. Zusätzlich ermöglicht das kompakte ergonomische Design bequemes Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 38 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 8 mm konzipiert. Seine Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 13 mm. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.
Langversion, Teil 2:
Der GSB 18V-28 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection und einen Lithium-Ionen-Akku.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance | 13-mm-Vollmetallbohrfutter für hohe Widerstandsfähigkeit, weniger Verschleiß und längere Lebensdauer | Kompaktes, ergonomisches Design ermöglicht bequeme Handhabung für angenehmes Arbeiten
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Nassbohren in Beton | Nassbohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
31.12.2021
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) | Ladegerät GAL 18V-20 Professional | 82-teiliges Zubehör-Set | L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)
SOL Date:
01.04.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrschrauber
Bruttogewicht:
6,031 kg
Nettogewicht:
1,6 kg
Volumen:
25,111 dm3
Abmessung Länge:
438 mm
Abmessung Breite:
390 mm
Abmessung Höhe:
147 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,35*
€ 344,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,17*
€ 331,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,83*
€ 330,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,85*
€ 317,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,34*
€ 307,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 20,09*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,75*
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,71*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,91*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,86*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,84*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,90*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,53*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,96*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 15,81*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,18*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 46,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.