Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, mit 1 x 4.0 Ah, 1 x 2.0 Ah Li-Ion Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06019B690G
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019B690G
EAN/GTIN:
     3165140895064
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, Der Akku-Bohrschrauber GSB 12V-15 Professional mit Schlagbohrfunktion bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Mit einem harten Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min bietet der Bohrschrauber eine ideale Kombination aus Leistung und geringer Größe. Sein kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert. Die Schlagbohrfunktion dieses Elektrowerkzeugs wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl und Mauerwerk bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GSB 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie. 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). 1 x Akku GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y). Ladegerät GAL 12V-20 Professional. 7-tlg. Metallbohrer-Set (2/3/4/5/6/7/8 mm). 7-tlg. Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm). 25tlg. Schrauberbit-Set (2 607 017 037)
Weitere Informationen:
Schlagzahl, max.:
19500 bpm
Bohrfutterspannbereich, min.:
1 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1 / 10 mm
Akkuspannung:
12.0 V
Bohr-Ø Mauerwerk, max.:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]:
10.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
2.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
245 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
318 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
114 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
245 x 318 x 114 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
19 mm
Drehmoment (weich):
15 Nm
Drehmoment (hart):
30 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
15/30/- Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
380 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1300 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 380 / 0 - 1300 min-1
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
1
Drehmomentstufen:
20+1
Bohr-Ø Stahl, max.:
10 mm
Schrauben-Ø, max.:
7 mm
Positionierung:
Bohrschrauber mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe in der 12-Volt-Klasse von Bosch - mit Schlagbohrfunktion
Langversion, Teil 1:
Der Akku-Bohrschrauber GSB 12V-15 Professional mit Schlagbohrfunktion bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Mit einem harten Drehmoment von 30 Nm und 0-1300 U/min bietet der Bohrschrauber eine ideale Kombination aus Leistung und geringer Größe. Sein kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert. Die Schlagbohrfunktion dieses Elektrowerkzeugs wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl und Mauerwerk bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System).
Langversion, Teil 2:
Der GSB 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1300 U/min sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe | Kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen | Electronic Cell Protection verhindert Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Nassbohren in Beton | Nassbohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) | 1 x Akku GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y) | Ladegerät GAL 12V-20 Professional | 7-tlg. Metallbohrer-Set (2/3/4/5/6/7/8 mm) | 7-tlg. Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm) | 25tlg. Schrauberbit-Set (2 607 017 037)
SOL Date:
01.05.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrschrauber
Mit Ladegerät:
true
Nennspannung:
12 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 380 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1300 1/min
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
10 mm
Max. Drehmoment:
30 Nm
Drehmomenteinstellung:
15 Nm | 30 Nm
Max. Schlagzahl:
19500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrfutter-Spannweite:
1 mm | 10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
19 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
19 mm
Höhe:
182 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Akkukapazität:
2.0 Ah
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Mauerwerk):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk):
10.5 m/s²
Bruttogewicht:
2,845 kg
Nettogewicht:
2,845 kg
Volumen:
8,882 dm3
Abmessung Länge:
318 mm
Abmessung Breite:
245 mm
Abmessung Höhe:
114 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,13*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,38*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,12*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,87*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,91*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,60*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,58*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 50,96*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,51*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,38*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,01*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,03*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,96*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.