Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Schlitzschere
>
Artikel
Akku-Blechschere GSC 12V-13
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601926105
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601926105
EAN/GTIN:
3165140577298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
Elektro-Blechschere
Akku-Blechschere GSC 12V-13, Die GSC 12V-13 Professional ist die kompakteste und handlichste Akku-Blechschere in der 12V-Kategorie von Bosch. Sie hat eine extrem kompakte und ergonomische Bauform und ist daher perfekt für schnelle Schnitte. Ihr Kopf wurde eigens für eine ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven optimiert. Die Schere ist zum Schneiden einer Vielzahl von Metallen mit einer Dicke von bis zu 1,3 mm geeignet. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VD). Karton. Innensechskantschlüssel. 1 x Ober- und Untermesser für Blechschere (2 608 635 243)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12,0 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
215 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
330 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
90 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
215 x 330 x 90 mm
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.:
0,6 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.:
0,8 mm
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.:
1,3 mm
Schnittkapazität Aluminium (200 N/mm²), max.:
2,0 mm
Leerlaufhubzahl:
3.600 min-1 | 3600 1/min
Minimaler Kurvenradius:
15 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
7,0 m/s²
Unsicherheit K []:
1,5 m/s²
Produktlinie:
GT PRO
Positionierung:
Die kompakteste und handlichste Blechschere der 12V-Kategorie von Bosch
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Perfekt für schnelle Schnitte dank extrem kompakter und ergonomischer Bauform | Kopf wurde eigens für ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven optimiert | Zum Schneiden einer Vielzahl von Metallen mit einer Dicke von bis zu 1,3 mm geeignet
Titel:
Akku-Blechschere GSC 12V-13 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VD) | Karton | Innensechskantschlüssel | 1 x Ober- und Untermesser für Blechschere (2 608 635 243)
SOL Date:
01.02.2010
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Blechschere
Nennspannung:
12.0 V
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
1.3 mm
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²:
0.8 mm
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²:
0.6 mm
Kleinster Radius:
15 mm
Schwingungsemissionswert ah (Schneiden von Blech):
7.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schneiden von Blech):
1.5 m/s²
Mit Ladegerät:
false
Bruttogewicht:
1.76 kg
Nettogewicht:
1.226 kg
Volumen:
6.386 dm3
Abmessung Länge:
330 mm
Abmessung Breite:
215 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
A
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
12V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Scheren
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Scheren
Weitere Suchbegriffe:
Elektroblechschere
,
Schlitzschere
,
kurvenschere bosch
,
akku blechschere
,
Blechschere (Akku)
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 231,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,19*
€ 275,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,70*
€ 266,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,15*
€ 265,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,21*
€ 250,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Blechschere GSC 12V-13 in L-BOXX
Bosch
0601926108
€ 281,38*
Sonstiges
EXPERT C470 Schleifp. mit 8 Löchern für Exzenterschl., 125 mm, K 120, 50-tlg.
Bosch
2608900912
€ 16,16*
Sonstiges
EXPERT C470 Schleifpapier mit 8 Löchern für Exzenterschl., 125 mm, K 120, 5-tlg.
Bosch
2608900807
€ 3,39*
Sonstiges
EXPERT C470 Schleifpapier mit 8 Löchern für Exzenterschl., 125 mm, K 80, 5-tlg.
Bosch
2608900805
€ 3,35*
Sonstiges
EXPERT C470 Schleifpapier mit 8 Löchern für Exzenterschl., 125 mm, K 80, 50-tlg.
Bosch
2608900910
€ 16,42*
Sonstiges
EXPERT M480 Schleifnetz für Exzenterschleifer, 125 mm, K 100, 5 Stück
Bosch
2608900672
€ 4,89*
Sonstiges
EXPERT M480 Schleifnetz für Exzenterschleifer, 125 mm, K 120, 5 Stück
Bosch
2608900673
€ 4,87*
Sonstiges
EXPERT M480 Schleifnetz für Exzenterschleifer, 125 mm, K 80, 5 Stück
Bosch
2608900671
€ 5,48*
Sonstiges
EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 125 mm, 7-tlg.
Bosch
2608901202
€ 7,57*
Sonstiges
Messer gerade bis 1,6 mm, für Bosch-Schlitzschere GSZ 160 Professional
Bosch
2608635406
€ 60,45*
Sonstiges
Obermesser für Blech- und -Universalscheren, für GUS 9.6 V / GUS 12V-300
Bosch
2608635126
€ 34,33*
Sonstiges
Obermesser und Untermesser, GSC 10.8 V-LI / 1,6 / 160 / GSC 12V-13
Bosch
2608635243
€ 24,24*
Sonstiges
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 8 Löcher, 125 mm, K 120, 25er-Pack
Bosch
2607019494
€ 0,4884*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.