Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Blechschere GSC 12V-13 in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-0601926108
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601926108
EAN/GTIN:
     3165140730761
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
Schnellladegerät
Akku-Blechschere GSC 12V-13, Die GSC 12V-13 Professional ist die kompakteste und handlichste Akku-Blechschere in der 12V-Kategorie von Bosch. Sie hat eine extrem kompakte und ergonomische Bauform und ist daher perfekt für schnelle Schnitte. Ihr Kopf wurde eigens für eine ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven optimiert. Die Schere ist zum Schneiden einer Vielzahl von Metallen mit einer Dicke von bis zu 1,3 mm geeignet. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). Innensechskantschlüssel. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V0). 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). 1 x Ober- und Untermesser für Blechschere (2 608 635 243)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12,0 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
110 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 110 mm
Gewicht inkl. Akku:
1,4 kg
Akkukapazität:
2,0 Ah | 2.0 Ah
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.:
0,6 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.:
0,8 mm
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.:
1,3 mm
Schnittkapazität Aluminium (200 N/mm²), max.:
2,0 mm
Leerlaufhubzahl:
3.600 min-1 | 3600 1/min
Minimaler Kurvenradius:
15 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
7,0 m/s²
Unsicherheit K []:
1,5 m/s²
Produktlinie:
GT PRO
Positionierung:
Die kompakteste und handlichste Blechschere der 12V-Kategorie von Bosch
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Perfekt für schnelle Schnitte dank extrem kompakter und ergonomischer Bauform | Kopf wurde eigens für ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven optimiert | Zum Schneiden einer Vielzahl von Metallen mit einer Dicke von bis zu 1,3 mm geeignet
Titel:
Akku-Blechschere GSC 12V-13 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) | Innensechskantschlüssel | L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V0) | 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) | 1 x Ober- und Untermesser für Blechschere (2 608 635 243)
SOL Date:
01.01.2013
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Blechschere
Nennspannung:
12.0 V
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
1.3 mm
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²:
0.8 mm
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²:
0.6 mm
Kleinster Radius:
15 mm
Schwingungsemissionswert ah (Schneiden von Blech):
7.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schneiden von Blech):
1.5 m/s²
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
false
Gewicht mit Akkupack:
1.4 kg
Bruttogewicht:
4.295 kg
Nettogewicht:
1.402 kg
Volumen:
17.424 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
A
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 281,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,50*
€ 334,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,62*
€ 331,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,83*
€ 328,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,69*
€ 322,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,83*
€ 311,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.