Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe gekröpft Expert for Inox AS 30 S INOX BF, 230 mm, 22,23 mm, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608600541
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600541
EAN/GTIN:
     3165140218634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 230x6
schruppscheiben 230mm
Die Schruppscheibe Expert for Inox bietet bei maximaler Sicherheit eine außerordentliche Lebensdauer. Das Schleifkorn aus bestem Aluminiumoxid und die ausgewählten funktionalen Füll- und Zusatzstoffe in der fortschrittlichen Phenolharzmatrix sind speziell für Inox geeignet. Zudem ist die Schruppscheibe frei von, eisen- und schwefelhaltigen sowie chlorierten Füllstoffen. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit. Sie ist zum Schleifen von Inox bestimmt.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
true
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Form:
gekröpft
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
6.0 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
230 mm
Spezifikation:
AS 30 S INOX BF
Durchmesser mm:
230
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
7.0
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Beeindruckende Lebensdauer bei maximaler Sicherheit
Leistungsbeschreibung:
Beeindruckende Lebensdauer/Sicherheit
(Version) Key RTB:
Schleifkorn aus Aluminiumoxid und funktionale Füll- und Zusatzstoffe in Phenolharzmatrix, speziell für Inox geeignet
Spezifisches RTB1:
Frei von eisen- und schwefelhaltigen sowie chlorierten Füllstoffen
Spezifisches RTB2:
Präzisionsgefertigtes Glasfasergewebe für hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit
Material:
Edelstahl
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,615 kg
Nettogewicht:
0,615 kg
Volumen:
0,37 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
230 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.