Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, 2 Akku GBA 12V 2.0Ah, Ladg. u. Werkzeugtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-060186810H
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060186810H
EAN/GTIN:
     4059952563879
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Sein hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für das beste Verhältnis zwischen Größe und Leistung. Sein kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GSR 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie. 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). Ladegerät GAL 12V-20 Professional. Bit-Set 25-tlg. Bosch Professional Werkzeugtasche 12V (1 600 A00 3BG)
Weitere Informationen:
Drehmoment (weich):
15 Nm
Drehmoment (hart):
30 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
15/30/- Nm
Akkuspannung:
12.0 V
Drehmomentstufen (Standard):
20
Bohr-Ø Holz, max.:
19 mm
Bohr-Ø Stahl, max.:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
2.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Höhe):
178 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
250 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
320 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
120 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
250 x 320 x 120 mm
Einspannbereich, min.:
1.0 mm
Einspannbereich, max.:
10.0 mm
Akkukapazität:
2.0 Ah
Gewicht inkl. Akku:
1.0 kg
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
400 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1300 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 400 / 0 - 1300 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
1 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1 / 10 mm
Drehmomentstufen (zusätzlich):
1
Drehmomentstufen:
1
Schrauben-Ø, max.:
7 mm
Positionierung:
Bohrschrauber aus der 12-Volt-Klasse von Bosch - mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe
Langversion, Teil 1:
Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Sein hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1300 U/min sorgen für das beste Verhältnis zwischen Größe und Leistung. Sein kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System).
Langversion, Teil 2:
Der GSR 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1300 U/min sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe | Kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen | Electronic Cell Protection verhindert Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Nassbohren in Beton | Nassbohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2020
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) | Ladegerät GAL 12V-20 Professional | Bit-Set 25-tlg. | Bosch Professional Werkzeugtasche 12V (1 600 A00 3BG)
SOL Date:
01.06.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Nennspannung:
12 V
Mit Ladegerät:
true
Gewicht mit Akkupack:
1.0 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 400 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1300 1/min
Bohrfutter-Spannweite:
1 mm | 10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
19 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
19 mm
Max. Drehmoment:
30 Nm
Drehmomenteinstellung:
15 Nm | 30 Nm
Höhe:
178 mm
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Bruttogewicht:
2,21 kg
Nettogewicht:
2,2 kg
Volumen:
9,6 dm3
Abmessung Länge:
320 mm
Abmessung Breite:
250 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mini-Akkuschrauber, Miniakkuschrauber, bosch akku-bohrschrauber, mini-akkuschrauber, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,13*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,38*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,12*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,87*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,91*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,60*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,58*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 50,96*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,51*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,38*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,01*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,03*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,96*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.