Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblatt
>
Artikel
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI in L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-060164J007
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
060164J007
EAN/GTIN:
3165140625289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, Die Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional bietet eine starke Schnittleistung und lange Laufzeiten. Ihr 18-Volt-Akku ermöglicht über 100 Schnitte in Fichtenbalken bis zu 100 x 100 mm mit einer Ladung und gewährleistet somit einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ausgestattet mit Electronic Motor Protection kombiniert diese Säbelsäge eine hohe Standzeit mit langer Lebensdauer. Ihr werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel. Die GSA 18 V-LI Professional eignet sich zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403). 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)
Weitere Informationen:
Hubzahl, 1. Gang:
2.400 min-1
Hubzahl, 2. Gang:
2.700 min-1
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang):
2.400 - 2.700 min-1
Verpackungsabmessungen (Breite):
370 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
250 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
370 x 440 x 250 mm
Akkuspannung:
18,0 V
Gewicht inkl. Akku:
3,4 kg
Schnitttiefe in Holz:
250 mm
Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren:
130 mm
Hublänge, 1. Gang:
28 mm
Hublängen:
28 mm
Gewicht exkl. Akku:
2,9 kg
Hubzahl, von:
0 min-1
Hubzahl, bis zu:
2.700 min-1
Hubzahl:
0 - 2.700 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
20,0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
2,5 m/s²
Produktlinie:
GT PRO
Positionierung:
18V-Säbelsäge mit starker Schnittleistung und langer Laufzeit
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Lange Akkulaufzeit ermöglicht über 100 Schnitte in Fichtenbalken bis zu 100 x 100 mm für schnellen Arbeitsfortschritt | Electronic Motor Protection gewährleistet eine lange Lebensdauer | Werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403) | 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)
SOL Date:
01.03.2011
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Säbelsäge
Nennspannung:
18 V
Leerlaufhubzahl:
2700 1/min
Hub:
28 mm
Gewicht mit Akkupack:
3.4 kg
Akkukapazität:
0 Ah
Mit Ladegerät:
false
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
20.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
2.5 m/s²
Bruttogewicht:
5.98 kg
Nettogewicht:
5.98 kg
Volumen:
40.7 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
370 mm
Abmessung Höhe:
250 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Säbelsägen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Sägen
>
Säbelsägen
Weitere Suchbegriffe:
Akkutigersäge
,
Säbelsägeblatt
,
Tigersägeblatt
,
bosch akku-säbelsäge gsa 18 v-li
,
akku säbelsäge
,
akku-säbelsäge bosch
,
Säbelsäge (Akku)
,
Säbelsäge
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 177,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch 2 608 651 821 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch
2 608 651 821
€ 0,1888*
Zubehör
Pallet Repair S1122HF fast Säbelsägeblatt, 100 Stk
Bosch
2608656034
€ 1,6663*
Zubehör
Pallet Repair S1122HF fast Säbelsägeblatt, 5 Stk
Bosch
2608656021
€ 12,69*
Zubehör
PRO Fibre Insulation S1213AWP Blatt, 1,5 x 22 x 300 mm, 2-tlg.
Bosch
2608635528
€ 18,03*
Zubehör
PRO Metal Demolition S1225VF Säbelsägeblatt, 1,25 x 19 x 300 mm, 5-tlg.
Bosch
2608657409
€ 17,51*
Zubehör
PRO Metal Demolition S925VF Säbelsägeblatt, 1,25 x 19 x 150 mm, 5-tlg.
Bosch
2608657407
€ 11,98*
Zubehör
PRO Multi Material Demolition S1110VF Säbelsägeblatt, 1,6 x 22 x 225 mm, 25-tlg.
Bosch
2608657611
€ 4,3092*
Zubehör
PRO Pallet Repair fast S1022HFR Säbelsägeblatt, 0,9 x 19 x 200 mm, 100-tlg.
Bosch
2608659062
€ 1,873*
Zubehör
PRO Pallet Repair fast S1022HFR Säbelsägeblatt, 0,9 x 19 x 200 mm, 5-tlg.
Bosch
2608659061
€ 3,37*
Zubehör
PRO Pallet Repair fast S1122HFR Säbelsägeblatt, 0,9 x 19 x 225 mm, 100-tlg.
Bosch
2608659065
€ 3,136*
Zubehör
PRO Pallet Repair fast S1122HFR Säbelsägeblatt, 0,9 x 19 x 225 mm, 5-tlg.
Bosch
2608659064
€ 3,492*
Zubehör
PRO Thick Metal Demolition S1130CF Säbelsägeblatt, 1,6 x 22 x 225 mm, 25-tlg.
Bosch
2608657932
€ 106,85*
Zubehör
PRO Window Demolition S611DF Säbelsägeblatt, 1,25 x 19 x 150 mm, 2-tlg.
Bosch
2608656271
€ 6,25*
Zubehör
Schnellladegerät Li-Ionen GAL 1880 CV, 14.4 V – 18 V, 8.0 Ah, 230 V, EU
Bosch
2607225922
€ 65,46*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1111 DF Heavy for Wood and Metal, 2er-Pack
Bosch
2608656273
€ 7,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.