Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Fräse
>
Oberfräse
>
Artikel
Oberfräse GOF 1250 CE in L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601626001
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601626001
EAN/GTIN:
3165140690065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oberfräse
oberfräse
Oberfräse GOF 1250 CE, Die kabelgebundene Präzisionsoberfräse GOF 1250 CE Professional bietet komfortables Arbeiten bei guter Leistung. Das ergonomische Griffdesign ermöglicht eine bedienfreundliche Handhabung unabhängig von der Griffposition und damit eine hervorragende Werkzeugführung. Sie verfügt über eine patentierte Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm-Schritten. Darüber hinaus sorgt die einzigartige Spindelarretierung für einen einfachen und schnellen Fräserwechsel. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Fräsarbeiten in Holz und Plastik. Das Gerät ist kompatibel mit verschiedenen Bosch Führungsschienen und dem Bosch Click & Clean-Absaugsystem. Ferner verfügt die GOF 1250 CE Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl und Drehzahlvorwahl. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). Maulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 1 907 950 511). Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387). Kopierhülsenadapter (ET-Nr. 2 610 991 370). Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 102)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
257 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 257 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Bit-Halter, von:
6 mm
Bit-Halter, bis zu:
8,0 mm
Werkzeugaufnahme:
6 – 8,0 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
10.000 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
24.000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
10.000 – 24.000 min-1 | 10000 1/min | 24000 1/min
max. Fräskorbhub:
60 mm
Kopierhülse Ø:
17,0 mm
Spannzangen-Ø:
8 mm
Nenneingangsleistung:
1.250 W
Gewicht:
3,6 kg | 3.6 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
370 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
170 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
270 mm
Schwingungsemissionswert ah [Massivholz schleifen]:
5,5 m/s²
Unsicherheit K [Massivholz schleifen]:
2,5 m/s²
Produktlinie:
GT PRO
Positionierung:
Die komfortable Präzisionsoberfräse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hervorragende Werkzeugführung durch ergonomisches Griffdesign mit unterschiedlichen Griffpositionen | Patentierte, hochpräzise Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm-Schritten | Einzigartige patentierte Spindelarretierung für einen einfachen und schnellen Fräserwechsel
Einsatzbereiche:
Fräsen in Holz | Fräsen in synthetischem Material | Fräsen in Mineralwerkstoff | Fräsen in Stein
Titel:
Oberfräse GOF 1250 CE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | Maulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 1 907 950 511) | Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387) | Kopierhülsenadapter (ET-Nr. 2 610 991 370) | Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 102)
SOL Date:
03.03.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Oberfräse
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistungsaufnahme:
1250 W
Fräskorbhub:
60 mm
Spannzangendurchmesser:
6 mm | 8.0 mm
Länge:
170 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
270 mm
Bruttogewicht:
7.702 kg
Nettogewicht:
6.36 kg
Volumen:
40.709 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
257 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Fräsen
>
Oberfräsen
Weitere Suchbegriffe:
Oberfräse (elektrisch)
,
Elektrische Oberfräse
,
Elektrooberfräse
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 341,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,39*
€ 406,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,25*
€ 395,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,27*
€ 385,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,74*
€ 378,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,63*
€ 373,22
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abrundfräser Expert for Wood, 8 mm, D 16,7 mm, R1 2 mm, L 12,7 mm, G 55 mm
Bosch
2608629371
€ 22,88*
Zubehör
Abrundfräser Expert for Wood, 8 mm, D 18,7 mm, R1 3 mm, L 12,7 mm, G 55 mm
Bosch
2608629372
€ 22,82*
Zubehör
Abrundfräser Expert for Wood, 8 mm, D 22,2 mm, R1 4,75 mm, L 13,2 mm, G 55 mm
Bosch
2608629373
€ 26,31*
Zubehör
Abrundfräser Expert for Wood, 8 mm, D 25,4 mm, R1 6,35 mm, L 12,7 mm, G 55 mm
Bosch
2608629374
€ 24,38*
Zubehör
Abrundfräser Expert for Wood, 8 mm, D 28,6 mm, R1 8 mm, L 12,7 mm, G 55 mm
Bosch
2608629375
€ 26,12*
Zubehör
Abrundfräser Expert for Wood, 8 mm, D 31,75 mm, R1 9,5 mm, L 18 mm, G 60 mm
Bosch
2608629376
€ 29,44*
Zubehör
Abrundfräser Expert for Wood, 8 mm, D 38,1 mm, R1 12,7 mm, L 19 mm, G 61 mm
Bosch
2608629377
€ 31,26*
Zubehör
Abrundfräser Expert for Wood, 8 mm, D 44,4 mm, R1 15,9 mm, L 22,2 mm, G 64 mm
Bosch
2608629378
€ 38,34*
Zubehör
Bündigfräser Expert for Wood Laminate, 12 mm, D1 12,7 mm, L 38,5 mm, G 93,6 mm
Bosch
2608629382
€ 30,39*
Zubehör
Bündigfräser Expert for Wood Laminate, 12 mm, D1 12,7 mm, L 50,8 mm, G 106,8 mm
Bosch
2608629384
€ 30,38*
Zubehör
Bündigfräser Expert for Wood Laminate, 8 mm, D1 12,7 mm, L 25,4 mm, G 71,5 mm
Bosch
2608629381
€ 21,70*
Zubehör
Bündigfräser Expert for Wood Laminate, 8 mm, D1 12,7 mm, L 40 mm, G 84 mm
Bosch
2608629383
€ 29,13*
Zubehör
Bündigfräser Expert for Wood Laminate, 8 mm, D1 16 mm, L 20 mm, G 60 mm
Bosch
2608629385
€ 32,00*
Zubehör
Bündigfräser Expert for Wood Laminate, 8 mm, D1 9,5 mm, L 25,8 mm, G 71,5 mm
Bosch
2608629380
€ 21,63*
Zubehör
Fasefräser Expert for Wood, 8 mm, D 44 mm, L 18,5 mm, G 61 mm
Bosch
2608629379
€ 29,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.