Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge GST 160 CE mit 1/1, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601517000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601517000
EAN/GTIN:
     3165140746250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Stichsäge GST 160 CE, Die kabelbetriebene Stichsäge GST 160 CE Professional bietet Präzision für High-End-Anwendungen. Ihre kompakte, leichte Bauweise mit schmalem Griff sorgt für optimale Kontrolle, während dank der Stabform gleichmäßiges Arbeiten selbst bei Schnitten von unten möglich ist. Dank der patentierten Doppelrollen-Sägeblattführung der Stichsäge wird ein Verbiegen der Sägeblätter weitgehend vermieden, was für eine exzellente Schnittpräzision sorgt. Ihr zuverlässiger 800-Watt-Motor mit konstanter Drehzahl ermöglicht Schnitte auch in den härtesten Materialien. Dieses Gerät eignet sich für gekrümmte Schnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit Führungsschienen über einen Adapter. Die GST 160 CE Professional kann auch Neigungsschnitte ausführen und zeichnet sich durch Gebläse, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control, Drehzahlvorwahl und werkzeuglose SDS-Sägeblattwechsel aus. Absaugadapter. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Spanreißschutz (2 601 016 096). 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31). 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879). 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UN)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
359 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
452 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
156 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
359 x 452 x 156 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
800 W
Säge, Hublänge:
26 mm
Schnitttiefe in Holz:
160 mm
Hubzahl bei Leerlauf, von:
800 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
3000 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
800 - 3000 min-1
Gewicht:
2.2 kg
Leerlaufdrehzahl:
3000 min-1
Werkzeugabmessungen (Breite):
76 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
324 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
186 mm
Schnitttiefe in Aluminium:
20 mm
Schnitttiefe in Stahl:
10 mm
Trenntiefe in unlegiertem Stahl:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
7.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Präzise Stichsäge in Stabform für High-End-Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Die kompakte, leichte Bauweise mit schmalem Griff sorgt für optimale Kontrolle, die Stabform ermöglicht ideale Schnitte von unten | Dank patentierter Doppelrollen-Sägeblattführung weniger Verbiegen der Sägeblätter für höchste Präzision | Zuverlässiger 800-Watt-Motor mit konstanter Drehzahl für Schnitte auch in den härtesten Materialien
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von Mineralwerkstoff | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Stichsäge GST 160 CE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Absaugadapter | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Spanreißschutz (2 601 016 096) | 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31) | 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879) | 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UN)
SOL Date:
01.09.2013
Unterteilung der Produktkategorien:
Stichsäge
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
10 mm
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Spannung:
230 V
Hub:
26 mm
Leerlaufhubzahl:
800 1/min | 3000 1/min
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
20 mm
Maschinengewicht:
2.2 kg
Länge:
324 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
186 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
7.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
6.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
5,07 kg
Nettogewicht:
4,88 kg
Volumen:
25,314 dm3
Abmessung Länge:
452 mm
Abmessung Breite:
359 mm
Abmessung Höhe:
156 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Industriestichsäge, Pendelhubstichsäge, Pendelstichsäge, Stichsäge, Stichsägeblatt, bohrstaubfänger bosch, bohrstaubfänger, Stichsäge (elektrisch), Elektrische Stichsäge, Elektrostichsäge
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,92*
€ 287,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,79*
€ 280,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,22*
€ 279,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,61*
€ 260,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 12,82*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 21,52*
Zubehör
Bosch
2 608 631 672
ab € 3,23*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A38
ab € 7,80*
Zubehör
Bosch
2 608 634 505
ab € 5,98*
Zubehör
Bosch
2 608 638 470
ab € 18,19*
Zubehör
Bosch
2 608 631 032
ab € 4,44*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A37
ab € 6,89*
Zubehör
Bosch
2608638382
ab € 82,64*
Zubehör
Bosch
2608631030
ab € 5,57*
Zubehör
Bosch
2608631966
ab € 71,99*
Zubehör
Bosch
2608631017
ab € 1,048*
Zubehör
Bosch
2608667396
ab € 13,30*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,09*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 1,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.