Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblatt
>
Artikel
Stichsäge GST 150 CE im Handwerkerkoffer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601512000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601512000
EAN/GTIN:
3165140463720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Stichsäge GST 150 CE, Die kabelgebundene GST 150 CE Professional ist eine robuste Stichsäge für anspruchsvolle Anwendungen. Durch ihren Stabgriff ist das Elektrowerkzeug leicht zu führen – für ein reibungsloses Handling bei der Arbeit, auch beim Schneiden des Werkstücks von der Unterseite. Die Stichsäge verfügt über eine extrem robuste Fußplatte mit hoher Biegefestigkeit, die hohe Leistung auch bei schwierigsten Anwendungen ermöglicht. Ihr zuverlässiger 780-W-Motor und eine konstante Drehzahl ermöglichen Schnitte auch in den härtesten Materialien, z. B. dicke Balken. Dieses Gerät eignet sich für Kurvenschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen. Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und anderen Bosch Staubsaugern. Die GST 150 CE Professional eignet sich auch für Gehrungsschnitte und bietet Gebläse, Pendelhub, werkzeuglosen SDS-Sägeblattwechsel und Drehzahlwahl. Handwerkerkoffer. Absaug-Set (2 605 510 294). Gleitschuh (ET-Nr. 2 601 099 183). Abdeckhaube (ET-Nr. 2 605 510 293). Saugdüse (ET-Nr. 2 605 730 055). 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31). Spanreißschutz (2 601 016 093)
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Verpackungsabmessungen (Breite):
365 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
110 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
365 x 390 x 110 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
780 W
Säge, Hublänge:
26 mm
Schnitttiefe in Holz:
150 mm
Hubzahl bei Leerlauf, von:
500 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
3.100 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
500 – 3.100 min-1
Gewicht:
2,6 kg
Leerlaufdrehzahl:
3.100 min-1
Werkzeugabmessungen (Breite):
79 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
334 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
190 mm
Schnitttiefe in Aluminium:
20 mm
Schnitttiefe in Stahl:
10 mm
Trenntiefe in unlegiertem Stahl:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
8,0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1,5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
7,0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
1,5 m/s²
Produktlinie:
GT PRO
Positionierung:
Robuste Stichsäge mit Stabgriff für anspruchsvolle Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leichte Führung dank Stabgriff – für ein reibungsloses Handling, auch beim Schneiden des Werkstücks von der Unterseite | Extrem robuste Fußplatte mit hoher Biegefestigkeit sorgt für hohe Leistung auch bei Arbeiten mit höchster Beanspruchung | Zuverlässiger 780-W-Motor und konstante Drehzahl ermöglichen Schnitte in härtesten Materialien, z. B. dicke Balken
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von Mineralwerkstoff | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Stichsäge GST 150 CE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Handwerkerkoffer | Absaug-Set (2 605 510 294) | Gleitschuh (ET-Nr. 2 601 099 183) | Abdeckhaube (ET-Nr. 2 605 510 293) | Saugdüse (ET-Nr. 2 605 730 055) | 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31) | Spanreißschutz (2 601 016 093)
SOL Date:
01.03.2010
Unterteilung der Produktkategorien:
Stichsäge
Hub:
26 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
10 mm
Nennleistungsaufnahme:
780 W
Spannung:
230 V
Leerlaufhubzahl:
500 1/min | 3100 1/min
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
20 mm
Maschinengewicht:
2.6 kg
Länge:
334 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
190 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
8.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
7.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
4.43 kg
Nettogewicht:
3.3 kg
Volumen:
15.659 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
365 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Sägen
>
Stichsägen
Weitere Suchbegriffe:
Pendelstichsäge
,
Stichsäge
,
Stichsägeblatt
,
stichsägeblatt
,
Stichsäge (elektrisch)
,
Elektrische Stichsäge
,
Elektrostichsäge
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 176,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch 2 608 633 777 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch
2 608 633 777
€ 6,35*
Zubehör
Bosch 2 608 634 242 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch
2 608 634 242
€ 10,28*
Zubehör
Bosch 2 608 636 222 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch
2 608 636 222
€ 4,72*
Zubehör
Bosch 2 608 636 223 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch
2 608 636 223
€ 6,41*
Zubehör
Bosch 2 608 636 231 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch
2 608 636 231
€ 4,44*
Zubehör
Bosch 2 608 636 233 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch
2 608 636 233
€ 5,22*
Zubehör
Bosch 2 608 638 698 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) 3 Stück(e)
Bosch
2 608 638 698
€ 3,88*
Zubehör
Bosch 2 608 638 699 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch
2 608 638 699
€ 3,76*
Zubehör
PRO Alu curve T227D Stichsägeblatt, 100 mm, 100-tlg.
Bosch
2608638382
€ 0,987*
Zubehör
PRO Alu curve T227D Stichsägeblatt, 100 mm, 5-tlg.
Bosch
2608631030
€ 7,31*
Zubehör
PRO Alu T127D Stichsägeblatt, 100 mm, 100-tlg.
Bosch
2608631966
€ 0,8534*
Zubehör
PRO Alu T127D Stichsägeblatt, 100 mm, 5-tlg.
Bosch
2608631017
€ 5,90*
Zubehör
PRO Fibre Insulation precise T1013AWP Stichsägeblatt, 250 mm, 3-tlg.
Bosch
2608667396
€ 17,20*
Zubehör
PRO Hardwood clean curve T101AOF Stichsägeblatt, 83 mm, 3-tlg.
Bosch
2608636225
€ 6,30*
Zubehör
PRO Hardwood clean curve T101AOF Stichsägeblatt, 83 mm, 5-tlg.
Bosch
2608634233
€ 9,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.