Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine GSB 13 RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSB 13 RE 2800 RPM Ohne Schlüssel 1,8 kg
Bosch GSB 13 RE 2800 RPM Ohne Schlüssel 1,8 kg
Bosch GSB 13 RE 2800 RPM Ohne Schlüssel 1,8 kg
Bosch GSB 13 RE 2800 RPM Ohne Schlüssel 1,8 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-0601217100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601217100
EAN/GTIN:
     3165140371902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
Schlagbohrmaschine GSB 13 RE, Die kabelgebundene GSB 13 RE Professional ist eine kompakte 1-Gang-Schlagbohrmaschine für Einsteiger. Das geringe Gewicht von 1,8 kg und das kompakte Gehäuse ermöglichen Komfort in der Handhabung und Wendigkeit. Sie ist besonders robust und verfügt über ein langlebiges Metall-Schnellspannbohrfutter. Mit dieser Schlagbohrmaschine können professionelle Ergebnisse mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt werden. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall. Die GSB 13 RE Professional verfügt über Funktionen wie Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl. Tiefenanschlag 210 mm (2 603 001 019). Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
600 W
Maschinengewicht:
1.8 kg
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
25 mm
Max. Drehmoment:
1.8 Nm
Werkzeugaufnahme:
sonstige | 1/2"-20 UNF
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
15 mm
Max. Schlagzahl:
44800 1/min
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 2800 1/min
Länge:
180 mm
Breite:
266 mm
Höhe:
180 mm
Leistungsabgabe:
301 W
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
3.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton):
26.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton):
3.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Höhe):
180 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
261 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
300 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
75 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
261 x 300 x 75 mm
Bohrfutter, Ausführung:
Schnellspannbohrfutter
Spannung, elektrisch, bis zu:
230 V
Spannung, elektrisch:
230 V
Spindelhalsdurchmesser:
43.0 mm
Nenneingangsleistung:
600 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
2800 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
0 - 2800 min-1
Abgabeleistung:
301 W
Gewicht:
1.8 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
266 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
180 mm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
44800 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl:
0 - 44800 bpm
Bohr-Ø Holz, von:
25 mm
Bohr-Ø Holz:
25 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
10 mm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Nenndrehmoment, 1. Gang:
1.8 Nm
Nenndrehmoment:
1.8 Nm
Bohrspindelanschlussgewinde:
1/2"-20 UNF
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 - 13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, von:
15 mm
Bohr-Ø Mauerwerk:
15 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
3.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
26.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
3.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kompakte 1-Gang-Schlagbohrmaschine für Einsteiger
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Geringes Gewicht von 1.8 kg und kompaktes Gehäuse für Komfort in der Handhabung und Wendigkeit | Robustes Design mit langlebigem Metall-Schnellspannbohrfutter | Professionelle Ergebnisse mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Schlagbohrmaschine GSB 13 RE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Tiefenanschlag 210 mm (2 603 001 019) | Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)
SOL Date:
01.09.2005
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlagbohrmaschine
Bruttogewicht:
2,255 kg
Nettogewicht:
1,85 kg
Volumen:
5,873 dm3
Abmessung Länge:
300 mm
Abmessung Breite:
261 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,70*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,72*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,92*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,31*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,49*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,84*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,81*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,86*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,51*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,04*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,37*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,36*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,20*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,67*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.