Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch D-tect 120 wallscanner Professional Digitaler Multi-Detektor
Bosch D-tect 120 wallscanner Professional Digitaler Multi-Detektor
Bosch D-tect 120 wallscanner Professional Digitaler Multi-Detektor
Bosch D-tect 120 wallscanner Professional Digitaler Multi-Detektor
Bosch D-tect 120 wallscanner Professional Digitaler Multi-Detektor
Artikel-Nr.:
     C4310-0601081303
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601081303
EAN/GTIN:
     4059952641508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120, Das Ortungsgerät D-tect 120 Professional ist ein intuitiver Radarscanner für fast alle Materialien. Mit der Spotmessung ist eine genaue Ortung auf schmalen Flächen möglich, während über den Centre Finder die exakte Mitte eines Objekts lokalisiert wird. Dank Dual Power Source-Technologie ist ein Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich. Das Gerät eignet sich für eine Reihe handwerklicher Disziplinen, wenn es z. B. darum geht, Wasser führende Rohre und Kabel zu orten oder Pannen beim Bohren bei Schreiner-, Sanitär-, Elektro- und Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnikarbeiten zu vermeiden. Der D-tect 120 Professional verfügt über ein einfaches User Interface mit 3 selbsterklärenden Auswahlbuttons zum Anpassen an verschiedene Anwendungen und kann Objekte bis zu einer Tiefe von 12 cm orten. Über akustische und optische Signale wird der Benutzer auf gefundene Objekte in der Wand hingewiesen. AA1 Alkaline Akku-Adapter (1 608 M00 C1B). 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA). Tasche
Weitere Informationen:
Max. Suchtiefe:
12 cm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
true
Leitungssortier-Funktion:
true
Zur Suche von Holz:
true
Zur Suche von Metall:
true
Zur Suche von Kunststoff:
true
Max. Erkennungstiefe Holz:
38 mm
Max. Erkennungstiefe Metall:
120 mm
Max. Erkennungstiefe stromführende Leitung:
60 mm
Akkuspannung:
12.0 V
Bosch Radartechnologie:
ja
Erfassbare Objekte:
magnetische Metalle (z. B. Eisen) | nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer) | spannungsführende Leitungen | nichtspannungsführende Leitungen | wasserführende Kunststoffrohre | Holzunterkonstruktionen
Max. Ortungstiefe:
120 mm
Erfassungstiefe, magnetisches Metall, max.:
120 mm
Erfassungstiefe, nichtmagnetisches Metall, max.:
120 mm
Erfassungstiefe, stromführende Leitungen, max.:
60 mm
Erfassungstiefe, Holzunterkonstruktionen, max.:
38 mm
Genauigkeit:
± 10 mm* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Ansichten:
Spotansicht
Wandarten:
Beton | Trockenbau | Universal
Materialidentifizierung:
Stromführendes Kabel
Stromversorgung:
12-V-Lithium-Ionen-Akku oder 4 x 1.5-V-LR6-Batterie (AA)
Abschaltautomatik, ca.:
5 Minuten
Gewicht, ca.:
0.5 kg
Zusatzfunktion:
Dual Power (10.8 V / 4 x 1.5-V-LR6 AA), Center Finder mit Objektrichtungsanzeige
Unterteilung der Produktkategorien:
Ortungsgerät
Positionierung:
Intuitiver Radarscanner für fast alle Materialien
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Mit der Spotmessung ist eine genaue Ortung auf schmalen Flächen möglich | Über den Centre Finder steht eine visuelle Führung zur Verfügung, die es ermöglicht, die exakte Position der Mitte eines Objekts zu lokalisieren | Dual Power Source ermöglicht den Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien
Titel:
Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
AA1 Alkaline Akku-Adapter (1 608 M00 C1B) | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA) | Tasche
SOL Date:
15.07.2022
Bruttogewicht:
1,058 kg
Nettogewicht:
1,058 kg
Volumen:
5,209 dm3
Abmessung Länge:
271 mm
Abmessung Breite:
155 mm
Abmessung Höhe:
124 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
4706
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.