Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Entfernungsmesser GLM 150-27 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-0601072Z00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601072Z00
EAN/GTIN:
     4059952614304
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmesser GLM 150-27 C, Dieser robuste Laser-Entfernungsmesser für den Außenbereich verfügt über eine digitale Kamera-Zieloptik mit Zoomfunktion für genaues Messen von Entfernungen bis 150 m. Messungen und Bilder werden automatisch gespeichert und sind gut ablesbar dank des großen, kontrastreichen 2,8"-IPS-Farbdisplays, das zwischen Hoch- und Querformat wechselt. Für eine bequeme Dokumentation können alle Daten über Bluetooth an die Bosch MeasureOn App oder über einen USB-Anschluss auf einen PC übertragen werden. Mit IP54-Schutz, kratzfestem Glasdisplay und bedienerfreundlichem User Interface ist dieser Laser-Entfernungsmesser der praktische Allrounder für raue Arbeitsumgebungen. Architekten, Bauleiter oder Monteure von Heiz- und Klimaanlagen werden diesen intelligenten Laser-Entfernungsmesser wegen seiner Eignung für große Entfernungen, der guten Ablesbarkeit und bequemen Dokumentation zu schätzen wissen. Der Laser-Entfernungsmesser GLM 150-27 C verfügt über einen integrierten Lithium-Ionen-Akku für eine lange Betriebszeit und mehr Flexibilität. Micro-USB-Kabel (2 609 120 670). Schutztasche. Trageschlaufe
Weitere Informationen:
Laserdiode:
650 nm, < 1 mW
Messbereich, von:
0,08 m
Messbereich, bis zu:
150,00 m
Messbereich:
0,08 – 150,00 m
Laserklasse:
2 | Klasse 2
Messgenauigkeit, typ.:
± 1,5 mmᵈ
Messbereich Neigungsmessung:
0 - 360° (4 x 90°)
Messgenauigkeit (typisch):
± 0,2°ᶜ
Messzeit, typ.:
< 0,5 s
Messzeit max.:
4 s
Stromversorgung:
1 x 3,6 V Li-Ion Akku (3120 mAh)
Abschaltautomatik:
5 min
Gewicht, ca.:
0,21 kg
Maßeinheiten:
m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
Anzahl Speicherwerte:
50
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Stativ-Gewinde:
1/4"
Digitale Zieloptik:
integriert
Stoßschutz:
bis 1 m
Datenübertragung:
Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Laserfarbe:
rot
Integrierte Zieloptik:
nein
Integrierte Neigungsmessung:
ja
Indirekte Längenmessung:
ja
Indirekte Höhenmessung:
ja
Wandflächenfunktion:
ja
Timerfunktion:
ja
Min/Max-Messung:
ja
Produktlinie:
GT PRO
Unterteilung der Produktkategorien:
Laser-Entfernungsmesser
Positionierung:
Professioneller Laser-Entfernungsmesser für große Entfernungen (sogar im Außenbereich) und mit intelligenter Dokumentation
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Genaue Lasermessung bei großen Entfernungen dank digitaler Kamera-Zieloptik mit Zoomfunktion | Optimales Ablesen auf dem großen, kontrastreichen IPS-Farbdisplay mit Flip-Screen-Funktion | Verbindung über Bluetooth oder USB-Anschluss für eine einfache Datendokumentation
Titel:
Laser-Entfernungsmesser GLM 150-27 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.09.2022
Lieferumfang:
Micro-USB-Kabel (2 609 120 670) | Schutztasche | Trageschlaufe
SOL Date:
01.06.2022
Länge der Signalstrecke:
150.00 m
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Genauigkeit:
1.5 mm/m
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Batterieart:
Lithium-Ionen
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.21 kg
Sichtbare Signalstrecke:
true
Bruttogewicht:
0.59 kg
Nettogewicht:
0.214 kg
Volumen:
1.518 dm3
Abmessung Länge:
176 mm
Abmessung Breite:
112 mm
Abmessung Höhe:
77 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser bosch, entfernungsmesser, Laserentfernungsgerät, Laserentfernungsmessgerät
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 249,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,93*
€ 297,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,84*
€ 283,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,42*
€ 273,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601096B00
€ 46,97*
Zubehör
Bosch
0601096A00
€ 80,08*
Zubehör
Bosch
1608M0005B
€ 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.