Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 400 H + LR 45 in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601061805
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601061805
EAN/GTIN:
     4059952671437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger
rotationslaser bosch
rotationslaser empfänger
Rotationslaser GRL 400 H + LR 45 in L-BOXX, Einfach bedienbar und immer bereit – der intuitiv mit einem Knopf bedienbare GRL 400 H Rotationslaser ist jederzeit und sofort einsatzbereit, wenn es um die Nivellierung im Freien geht. Sein Ein-Knopf-Bedienfeld, die elektronische Selbstnivellierung und das praktische Batteriefach bedeuten unkompliziertes Arbeiten mit einfacher Einrichtung und kinderleichtem Batteriewechsel – ohne das Werkzeug überhaupt bewegen zu müssen. Mit einer Genauigkeit von ± 2,4 mm auf 30 m und einer ADS Stoßwarnfunktion, die kleinste Positionsveränderungen des Geräts meldet, verhindert das GRL 400 H Nivellierfehler und liefert durchgängig präzise Ergebnisse. Von der Bestimmung von Auf- und Abtragswerten für Aushub und Fundamente über die Nivellierung von Betonverschalungen bis zum Landschaftsbau: dieses Gerät macht seine Arbeit exzellent. Dank IP56-Eindringschutz gegen Wasser und Staub hält dieser Rotationslaser den rauen Bedingungen beim Einsatz im Freien stand. Laser-Empfänger LR 45 Professional (0 601 069 L00). Batteriefach (1 609 203 M02). 2 x Batterie LR20 1,5V (D). 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Weitere Informationen:
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Genauigkeit:
2.4 mm/m
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Sichtbare Signalstrecke:
true
Rotierende Signalstrecke:
true
Gewicht:
2 kg
Länge der Signalstrecke:
20 m
Batterieart:
NiMh
Schutzart (IP):
IP56
Laserdiode:
635 nm, < 1 mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
400 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 400 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert:
20 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
bis zu 20 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit:
± 2.4 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 8 % (± 5°)
Nivellierzeit:
15 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 56
Rotationsgeschwindigkeit:
600 min-1
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR20 (D)
Stativ-Gewinde:
5/8"-11
Gewicht, ca.:
2 kg
Farbe Laserlinie:
rot
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 1
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
447 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
256 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 447 x 256 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Rotationslaser
Positionierung:
Einsatzbereit - das intuitiv mit einem einzigen Schalter bedienbare Werkzeug für Nivellierarbeiten im Außenbereich
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ein-Knopf-Bedienfeld, elektronische Selbstnivellierung und praktisches Batteriefach | Konstant präzise Ergebnisse dank einer Genauigkeit von ± 2.4 mm auf 30 m und einer ADS Stoßwarnfunktion | Widersteht den rauen Bedingungen von Außeneinsätzen dank IP56-Eindringschutz gegen Wasser und Staub
Titel:
Rotationslaser GRL 400 H + LR 45 in L-BOXX Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Laser-Empfänger LR 45 Professional (0 601 069 L00) | Batteriefach (1 609 203 M02) | 2 x Batterie LR20 1.5V (D) | 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA) | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
SOL Date:
01.07.2023
Bruttogewicht:
5,518 kg
Nettogewicht:
1,641 kg
Volumen:
38,333 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
242 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 544,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,91*
€ 734,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,95*
€ 705,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,84*
€ 673,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,62*
€ 662,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,29*
€ 647,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091200
ab € 40,15*
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 60,16*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 138,76*
Zubehör
Bosch
1608M0070F
ab € 20,84*
Zubehör
Bosch
0601015400
ab € 119,24*
Zubehör
Bosch
0601069L00
ab € 173,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.