Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartensauger UniversalGardenTidy 2300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Universal GardenTidy 2300 2300 W
Bosch Universal GardenTidy 2300 2300 W
Bosch Universal GardenTidy 2300 2300 W
Artikel-Nr.:
     C4310-06008B1002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B1002
EAN/GTIN:
     4059952577159
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Laubsauger
bosch laubbläser
Gartensauger UniversalGardenTidy 2300. Leise, leichte und flexible Gartenreinigung. Außergewöhnlich niedriger Geräuschpegel von 99 dB (A): um bis zu 75 % reduzierter Schallleistungspegel (ProSilence). Flexible Gartenpflege: 3-in-1-Funktion ermöglicht Blasen, Saugen und Häckseln. Leichter und schneller Funktionswechsel, werkzeuglos, mit Schnellverschluss. Fangsack mit Schnellverschluss, aus feuchtigkeits- und schmutzabweisendem Material. Klein, leicht und ergonomisch für eine hervorragende Handlichkeit im Garten. Gepolsterter Schultergurt. Fangsack 45 l. Vakuumschlauch. Gebläsedüse. Karton
Weitere Informationen:
Leistung:
0 W
Volumen Auffangsack:
45 l
Zerkleinerer:
true
Blasgeschwindigkeit:
285 km/h
Höhe:
1150 mm
Breite:
230 mm
Länge:
670 mm
Schwingungsemissionswert ah:
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Motorleistung, min.:
1600 W
Motorleistung, max.:
2300 W
Motorleistung:
1600 - 2300 W
Variable Luftstromgeschwindigkeit:
165 - 285 km/h
Volumenstrom:
576 m³/h
Fangsack:
45 l
Reduzierung der Laubmenge (vorher):
12
Reduzierung der Laubmenge (nachher):
1
Reduzierung der Laubmenge:
12:1
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
670 x 230 x 1150 mm
Gewicht (Gartensauger):
4.7 kg
Gewicht (Laubbläser):
3.4 kg
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Länge):
503 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
368 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
288 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
503 x 368 x 288 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Leise, leichte und flexible Gartenreinigung
TOP-Produktmerkmale:
Außergewöhnlich niedriger Geräuschpegel von 99 dB (A): um bis zu 75 % reduzierter Schallleistungspegel (ProSilence) | Flexible Gartenpflege: 3-in-1-Funktion ermöglicht Blasen, Saugen und Häckseln | Leichter und schneller Funktionswechsel, werkzeuglos, mit Schnellverschluss | Fangsack mit Schnellverschluss, aus feuchtigkeits- und schmutzabweisendem Material | Klein, leicht und ergonomisch für eine hervorragende Handlichkeit im Garten
Unterteilung der Produktkategorien:
Gartensauger
Usage level:
Universal
Titel:
Gartensauger UniversalGardenTidy 2300
Lieferumfang:
Gepolsterter Schultergurt | Fangsack 45 l | Vakuumschlauch | Gebläsedüse | Karton
SOL Date:
01.01.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2021
Bruttogewicht:
6,65 kg
Nettogewicht:
5,3 kg
Volumen:
53,31 dm3
Abmessung Länge:
503 mm
Abmessung Breite:
368 mm
Abmessung Höhe:
288 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: laubbläser elektro, laubsauger, Gartensauger
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.