Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arm- und Beinstütze verchromt, 5-Fuß, mit Rollen, verstellbar 65-89 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arm- und Beinstütze verchromt, 5-Fuß, mit Rollen, verstellbar 65-89 cm Bild 1
Arm- und Beinstütze verchromt, 5-Fuß, mit Rollen, verstellbar 65-89 cm Bild 1
Artikel-Nr.:
     C429-10855301-1
Hersteller:
     Dr. Paul Koch
Herst.-Nr.:
     10855301-1
EAN/GTIN:
     4260433251813
Suchbegriffe:
Arm- und Beinstütze
arm- und beinstütze dr. koch
arm- und beinstütze

Arm- und Beinstütze verchromt, 5-Fuß, mit Rollen

Die Arm- und Beinstütze mit Rollen wird mit einer weichen, abwaschbaren Auflage und verchromtem 5-Fuß-Gestell geliefert (2 Rollen sind feststellbar und 3 Rollen antistatisch). Sie ist neigbar und höhenverstellbar.

Artikeldetails:

  • höhenverstellbar von 730-930 mm
  • Auflageposlter: 300x100 mm
  • Gesamtgewicht: ca. 3 kg
  • Fußdurchmesser: ca. 635 mm
  • Kunstoff-Doppellaufrollen Ø 50mm
Weitere Suchbegriffe: Lagerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10855302-0
ab € 128,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.