Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckbare Spritzschutzwand, verzinkt, für Auffangwannen mit Breite 2200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-274-123
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     274123
EAN/GTIN:
     4055661027763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Aufsteckbare Spritzschutzwand, verzinkt, für Auffangwannen mit einer Breite von 2200 mm
  • Spritzschutzwand aus verzinktem Stahl, 3-seitig
  • zum sauberen Um- und Abfüllen von Flüssigkeiten
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 2185 x 1285 x 1100
  • Materialstärke [mm]: 1.25
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Gewicht [kg]: 52
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2185 mm
Tiefe Außen:
1285 mm
Höhe Außen:
1100 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
1.25 mm
Gewicht:
52 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,47*
€ 414,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,98*
€ 410,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,92*
€ 393,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,48*
€ 387,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,93*
€ 341,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
274122
ab € 234,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.