Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblecheinsatz aus Edelstahl für Reinigungstisch bio.x C 800 und L 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-182-556
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     182556
EAN/GTIN:
     4055661014244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochblecheinsatz
Lochblecheinsatz für C800 / L 800
  • Lochblecheinsatz zum Schutz der Arbeitsfläche des bio.x Reinigungstisches bei der Reinigung von scharfkantigen Teilen
  • deckt die komplette Arbeitsfläche ab und ermöglicht ein kippfreies Arbeiten
  • robuster Einsatz aus Edelstahl (1.4301)
  • geeignet für bio.x-Reinigungstisch C 800 und L 800
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1480
  • Tiefe außen [mm]: 922
  • Geeignet für: Lösemittelfreie Teilereinigung
  • Gewicht [kg]: 13,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1480 mm
Tiefe Außen:
922 mm
Gewicht:
13,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,59*
€ 570,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,76*
€ 563,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,33*
€ 544,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,97*
€ 528,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,12*
€ 480,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
152605
ab € 190,56*
Ähnlich
Denios
274099
ab € 144,20*
Ähnlich
Denios
274095
ab € 144,99*
Ähnlich
Denios
274179
ab € 225,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.